Menu

Getränke- und Lebensmittelschlauch CONTI® FOOD & DRINK FLEX NBR

von Continental   |   mehr Getränkeschläuche

Drucken
Hochflexibler, leichter und knickfester Vielzweckschlauch für die Lebensmittelindustrie, beständig gegen übliche Reinigungs- und Desinfektionsmittel.
Einsatzbereich
  • Lebensmittel- und Getränkeindustrie

Vorteile/Ausführungen
  • leicht
  • hochflexibel
  • knickfest
  • beständig gegen Öle und Fette

  • EU Verordnung (EG) Nr. 1935/2004
  • EU Verordnung (EG) Nr. 2023/2006
  • Verordnung (EU) Nr. 10/2011
  • FDA-Richtlinie Nr. 21 CFR 177.2600
  • BfR-Empfehlung XXI Kat. 2

Anwendungen/Hinweise
  • geeignet für CIP (Cleaning-In-Place) und konventionelle Reinigung
  • beständig gegen übliche Reinigungs- und Desinfektionsmittel

Technische Daten
  • Sicherheitsfaktor
3:1
  • Temperaturbereich
–30 °C bis +80 °C (bis +90 °C, max.10 min)
  • Dampfreinigung
bis +110 °C

Material
  • Seele aus NBR, weiß, glatt, porenfrei, absolut geruchs- und geschmacksneutral
  • Einlage aus synthetische Garne mit eingearbeiteter Kunststoffspirale
  • Decke aus NBR, blau, stoffgemustert, abriebfest, ozon-, witterungs- und UV-beständig

LebensmittelHeißwasser


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken