Menu

Getränke- und Lebensmittelschlauch BLAUDIECK® LGDU

von Continental   |   mehr Getränkeschläuche

Drucken
Hygienisch glatter, porenfreier, weichmacherfreier sowie geruchs- und geschmacksneutraler Getränke- und Lebensmittelschlauch mit UPE-Innenschicht für den Einsatz in der Getränke- und Lebensmittelbranche. Auch Monopolsprit bis 100 Vol.-% kann durch den Schlauch geleitet werden.
Einsatzbereich
  • Getränke- und Lebensmittelindustrie

Vorteile/Ausführungen
  • geruchs- und geschmacksneutral
  • abriebfest
  • ozon-, witterungs- und UV-beständig
  • fett- und ölresistent
  • resistent gegen aggressive Chemikalien wie Säuren und Laugen

  • Verordnung (EU) Nr. 10/2011
  • EU Verordnung (EG) Nr. 1935/2004
  • EU Verordnung (EG) Nr. 2023/2006
  • FDA-Richtlinie Nr. 21 CFR 177.2600
  • BfR-Empfehlung XXI Kat. 2

Anwendungen/Hinweise
  • geeignet für CIP (Cleaning-In-Place) und konventionelle Reinigung
  • beständig gegen übliche Reinigungs- und Desinfektionsmittel

Technische Daten
  • Sicherheitsfaktor
3:1
  • Temperaturbereich
–30 °C bis +95 °C, kurzzeitig bis +110 °C (max. 60 min)
  • Dampfreinigung
bis +130 °C

Material
  • Seele aus UPE, weiß, poren- und weichmacherfrei, geruchs- und geschmacksneutral
  • Einlage aus synthetische Garne
  • Decke aus NBR, blau, stoffgemustert, abriebfest, ozon-, witterungs- und UV-beständig
  • Form LGDU – ohne Spirale

LebensmittelHeißwasserChemie


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken