Menu

Nr. 180 Temperguss-Kreuzstück, IG x IG x IG x IG

mehr Temperguss Fittings

Drucken
Nr. 180 Temperguss-Kreuzstück mit 4-fachen, zylindrischem Innengewinde, normkonform.
Einsatzbereich
  • Maschinenbau
  • für Kaltwasser- und Heizungsleitungen sowie Außenleitungen

Vorteile/Ausführungen
  • frei von polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen
  • schutzlackiert

  • geprüft nach DIN DVGW (Trinkwasser)
  • entspricht der Norm EN-10242:1994
  • Gewinde nach ISO 7/1

Technische Daten

Temperaturbereich

max. zulässiger Betriebsdruck

  • –20 °C bis 120 °C
25 bar
  • +120 °C bis +300 °C
20 bis 25 bar
  • +300 °C
20 bar

Material
  • feuerverzinkt oder schwarz (unverzinkt)


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken