Dampfschläuche, Heißwasserschläuche, Kühlerschläuche
Für besonders gefährliche Medien
Für besonders gefährliche Medien
Ausgewählte Produkte, Marken und Tipps aus dem Sortiment Dampfschläuche, Heißwasserschläuche, Kühlerschläuche.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Heißwasserschläuche
Heißwasserschlauch H-Plus Red/Blue Temper NBR für Spritzgussmaschinen mit ölbeständiger Decke. Verwendbar für Heißwasser, diverse Öle sowie Temperieranwendungen bis +90 °C.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Heißwasserschläuche
Heißwasserschlauch H-Plus HOT WATER ist gegenüber handelsüblichen Reinigungsmitteln beständig und vielseitig verwendbar, wie z. B. in Kfz-Werkstätten und Garagen, in Schlachthöfen, Molkereien und sonstigen Lebensmittelbetrieben.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Dampfschläuche
Vielseitig einsetzbarer Qualitätsschlauch nach DIN EN ISO 6134-2A (vormals DIN 2825) für die Heißdampfförderung.
Gummi-Kühlerschlauch, beständig gegen verdünnte Säuren und Basen sowie alle üblichen Kühlwasser-Additive. Schützt den Kühler vor Vibrationsschäden. Durch die Spiralform ersetzen diese Schläuche alle Knieverbindungen und behalten trotzdem den ursprünglichen Durchlassquerschnitt. J...
Finden Sie alle Kataloge und Info-Broschüren an einem Ort
Zum Download-CenterDampf und Heißwasser sind besonders gefährliche Medien; es gelten eigene Normen für Dampfanwendungen. Heißdampf und heißes Wasser kommen in Industrie und Gewerbe auf vielfältige Weise zum Einsatz. Eigens dafür gemachte, qualitativ hochwertige und nach den geltenden Normen gefertigte Dampfschläuche und Heißwasserschläuche steigern die Sicherheit beim Transport dieser gefährlichen Medien erheblich.
Sehr häufig werden Dampf und Heißwasser für Reinigungsarbeiten in unterschiedlichsten Branchen eingesetzt. Dafür ist es oft notwendig, die Medien über lange Distanzen zu transportieren. Mithilfe von eigens dafür hergestellten Dampfschläuchen und Heißwasserschläuchen ist die Förderung möglich.
Anwendungsgebiete, in denen Dampf- und Heißwasserschläuche sehr häufig zum Einsatz kommen, sind:
chemische Industrie
Papierindustrie
Raffinerien
Lebensmittelindustrie
kosmetische Industrie
Baugewerbe
u. v. m.
Die Schläuche bestehen aus Materialien, die hohen Drücken und Temperaturen standhalten – häufig wird hierbei EPDM eingesetzt.
Bei Dampfschläuchen und Heißwasserschläuchen müssen, um Unfällen vorzubeugen und größtmögliche Sicherheit zu garantieren, auch die Schlaucharmaturen und die Schlaucheinbindungen richtig gewählt werden.
Wir empfehlen für Dampfschlauchleitungen folgende Produkte:
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!