Menu

PTFE-Schlauch T1B glatt mit Umflechtung

mehr PTFE-Schläuche, PVDF-Schläuche

Drucken
Glatter PTFE-Schlauch mit Edelstahldrahtumflechtung.
Vorteile/Ausführungen
  • Ableitung elektrostatischer Aufladung über das äußere Geflecht
  • sehr gute Durchschlagfestigkeit

Anwendungen/Hinweise
  • Betriebs-/Berstdruck angeführte Werte gelten bei +20 °C

Technische Daten
  • Temperaturbereich
–70 °C bis +260 °C
  • Sicherheitsfaktor
3:1

Material
  • Seele aus PTFE
  • Umflechtung aus Edelstahl

LuftChemieLebensmittelWasserHeißwasserÖl


Downloads

Für Sie interessant

Presshülsen
Dazu passt
Presshülse für PTFE-Schläuche | Presshülsen
angesehen
Gekauft
Presshülse für PTFE-Schläuche

Dazu passt

Die Presshülse aus Edelstahl ist für die einfache, schnelle und sichere Schlauchverpressung von PTFE-Schläuchen geeignet.

PTFE-Schlauch TCM gewellt | PTFE-Schläuche, PVDF-Schläuche
angesehen
Gekauft
PTFE-Schlauch TCM gewellt

PTFE-Schläuche, PVDF-Schläuche

Hochflexibler PTFE-Wellschlauch mit Standardwandstärke für Niederdruckanwendungen.

PTFE-Schlauch TCB1E gewellt, mit Umflechtung | PTFE-Schläuche, PVDF-Schläuche
angesehen
Gekauft
PTFE-Schlauch TCB1E gewellt, mit Umflechtung

PTFE-Schläuche, PVDF-Schläuche

Hochflexibler PTFE-Wellschlauch mit Standardwandstärke und Edelstahldrahtumflechtung. Ideales Verhältnis zwischen Flexibilität und Druckbeständigkeit.

PTFE-Schlauch glatt | PTFE-Schläuche, PVDF-Schläuche
angesehen
Gekauft
PTFE-Schlauch glatt

PTFE-Schläuche, PVDF-Schläuche

PTFE-Schlauch glatt, mit hervorragender Beständigkeit gegen nahezu alle Chemikalien, Säuren und Lösungsmittel jeder Konzentration, mit Ausnahme geschmolzener Alkalimetalle, Fluor- und Chlorverbindungen.

PTFE-Schlauch TWFSB1 glatt mit Umflechtung und Spirale | PTFE-Schläuche, PVDF-Schläuche
angesehen
Gekauft
PTFE-Schlauch TWFSB1 glatt mit Umflechtung und Spirale

PTFE-Schläuche, PVDF-Schläuche

Glatter PTFE-Schlauch mit Edelstahlspirale und Edelstahldrahtumflechtung mit hoher Zugfestigkeit.

PTFE-Schlauch TWFSB1EP glatt mit EPDM-Ummantelung und Spirale | PTFE-Schläuche, PVDF-Schläuche
angesehen
Gekauft
PTFE-Schlauch TWFSB1EP glatt mit EPDM-Ummantelung und Spirale

PTFE-Schläuche, PVDF-Schläuche

Glatter PTFE-Schlauch mit Edelstahlspirale vulkanisiertem EPDM und Edelstahldrahtumflechtung mit hoher Zugfestigkeit.

PTFE-Schlauch TCMW1B1 gewellt mit Umflechtung und Spirale | PTFE-Schläuche, PVDF-Schläuche
angesehen
Gekauft
PTFE-Schlauch TCMW1B1 gewellt mit Umflechtung und Spirale

PTFE-Schläuche, PVDF-Schläuche

Hochflexibler PTFE-Wellschlauch mit Edelstahlspirale und Edelstahldrahtumflechtung mit hoher Zugfestigkeit, der bei Anwendungen mit Dampf oder hohem Vakuum verwendet wird.

PTFE-Schlauch TCMW1B1EP gewellt mit EPDM-Ummantelung und Spirale | PTFE-Schläuche, PVDF-Schläuche
angesehen
Gekauft
PTFE-Schlauch TCMW1B1EP gewellt mit EPDM-Ummantelung und Spirale

PTFE-Schläuche, PVDF-Schläuche

Hochflexibler PTFE-Wellschlauch mit Edelstahlspirale vulkanisiertem EPDM und Edelstahldrahtumflechtung mit hoher Zugfestigkeit, der bei Anwendungen mit Dampf oder hohem Vakuum verwendet wird, z. B. in der Lebensmittelindustrie, wo die leichte Reinigung einer Oberfläche wichtig is...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken