Menu

Tankwagenschlauch Gelbring

von Elaflex   |   mehr Ölschläuche

Drucken
Der Tankwagenschlauch Gelbring mit knickfester Stahldrahtspirale nach EN 12115 für Mineralölprodukte aller Art mit Aromaanteil bis 50%.
Einsatzbereich
  • petrochemische Industrie
  • Tanks, Tankfahrzeuge und Schiffe

Vorteile/Ausführungen
  • EN 1761
  • EN 12115:2011
  • VG 95 955 Typ D

Anwendungen/Hinweise
  • Dichtheitsprüfung der Leitung ist gemäß EN 12115 durchzuführen

Technische Daten
  • Sicherheitsfaktor
4:1
  • Temperaturbereich
–30 °C bis +90 °C
  • elektrischer Widerstand
<106 Ω

Material
  • Seele aus NBR, schwarz, glatt, auslaugfest, elektrisch leitfähig, quellfest, diffusionsarm, kälteflexibel, nicht ausfärbend, nicht verhärtend
  • Einlage aus extileinlagen geflochten, Stahldrahtspirale
  • Decke aus CR, schwarz, glatt, elektrisch leitfähig, höchst abriebfest, absolut witterungsbeständig

ChemieWasserHeißwasserÖl


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken