Menu

Hochdruck-Tankwagenschlauch Gelbring HD

von Elaflex   |   mehr Ölschläuche

Drucken
Hochdruck-Tankwagenschlauch Gelbring HD ohne Spirale nach EN 12115 ist ein idealer Trommelschlauch für Mineralölprodukte aller Art.
Einsatzbereich
  • petrochemische Industrie
  • Tanks, Tankfahrzeuge und Schiffe

Vorteile/Ausführungen
  • EN 1761
  • EN 12115:2011
  • VG 95 955 Typ D

Anwendungen/Hinweise
  • Dichtheitsprüfung der Leitung ist gemäß EN 12115 durchzuführen

Technische Daten
  • Sicherheitsfaktor
4:1
  • Temperaturbereich
–30 °C bis +90 °C
  • elektrischer Widerstand
<106 Ω

Material
  • Seele aus NBR, schwarz, quellfest, auslaugungsbeständig, kälteflexibel, nicht ausfärbend, nicht verhärtend
  • Einlage aus 2 dehnungsarme Textileinlagen für extrem niedrige Volumszunahme unter Druck
  • Decke aus CR, schwarz, elektrisch leitfähig, höchst abriebfest, absolut witterungsbeständig

ChemieWasserHeißwasserÖl


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken