Menu

Reinigungs-/Schädlingsbekämpfungsschlauch SUPER RAGNO N, 80 bar

von Continental   |   mehr Chemieschläuche

Drucken
Hochdruck-Reinigungsschlauch Super Ragno N, 80 bar, ideal zur Bekämpfung von Schädlingen.
Vorteile/Ausführungen
  • abriebfest
  • witterungs- und alterungsbeständig

Anwendungen/Hinweise
  • Betriebsdruck angeführte Werte gelten bei +23 °C

Technische Daten
  • Sicherheitsfaktor
3:1
  • Temperaturbereich
–5 °C bis +60 °C

Material
  • Seele aus PVC, schwarz, glatt
  • Einlage aus Polyesterfaser
  • Decke aus PVC, schwarz mit roten Streifen

LuftChemieWasser


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken