Menu

GARDENA® Premium Impuls-, Kreis- und Sektorenregner

von Gardena   |   mehr Reinigungsspritzen, Gießstäbe

Drucken
GARDENA® Premium Impuls-, Kreis- und Sektorenregner bewässerst große Pflanzflächen zwischen 75 und 490 m² mühelos. Die Reichweite beträgt 10 bis 25 m im Durchmesser. Besonders flexibel wird der Regner durch die feinstufige Einstellung des Beregnungssektors zwischen 25° und 360°. Wurfweite kann man mit dem großen Verstellknopf stufenlos und komfortabel zwischen 5 und 12,5 m festlegen, um die Gartenbewässerung den jeweiligen Bedürfnissen anzupassen.
Vorteile/Ausführungen
  • stabiler Regner für besonders große Flächen
  • robuste, hochwertige Metall- und Kunststoffkombination
  • stabil und langlebig
  • durch Präzisions-Messingdüse wird Wasser optimal für eine Bewässerung ohne Pfützenbildung verteilt
  • stabiler, mobiler Kunststoffschlitten mit Metalleinlagen sorgt für Standsicherheit in der Ebene und am Hang

Technische Daten
  • beregnete Fläche
min. 75 m²
 max. 490 m²
  • Reichweite
5 bis 12,5 m
  • Beregnungssektor
25° bis 360° 

Downloads

Für Sie interessant

Schwinghebelregner VYR-60 | Reinigungsspritzen, Gießstäbe
angesehen
Gekauft
Schwinghebelregner VYR-60

Reinigungsspritzen, Gießstäbe

Schwinghebelregner VYR-60 aus Messing rostfreiem Stahl, mit 2 Düsen, speziell für den Gebrauch in der Landwirtschaft konzipiert. Beständig gegen die aggressivsten Düngemittel am Markt, auch mit Schlitten erhältlich.

Aktion
Regnerschlitten mit Schwinghebelregner VYR-60 GEKA® | Reinigungsspritzen, Gießstäbe
angesehen
Gekauft
Regnerschlitten mit Schwinghebelregner VYR-60 GEKA®

Reinigungsspritzen, Gießstäbe

Regnerschlitten GEKA® aus verzinktem Stahl, vermeidet lästiges Hin- und Hertragen von Schläuchen, inkl. Schwinghebelregner VYR-60 aus rostfreiem Stahl, mit 2 Düsen, speziell für den Gebrauch in der Landwirtschaft konzipiert. Beständig gegen die aggressivsten Düngemittel am Markt....

Regnerschlitten GEKA® | Reinigungsspritzen, Gießstäbe
angesehen
Gekauft
Regnerschlitten GEKA®

Geka | Reinigungsspritzen, Gießstäbe

Regnerschlitten GEKA® aus verzinktem Stahl, vermeidet lästiges Hin- und Hertragen von Schläuchen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken