Continental | Förderschläuche, Druckschläuche
Robuster, abriebfester Saug- und Förderschlauch CONTI® ULTIMATE für die Bergbauindustrie, geeignet für den hydraulischen Transport hochabrasiver Medien mit langer Lebensdauer.
Continental | Förderschläuche, Druckschläuche
Robuster, rostfreier CONTI® ULTIMATE Festflansch aus hochfester Aluminiumlegierung für CONTI® ULTIMATE Saug- und Förderschlauch mit einem Lochbild passend für Anschlüsse gemäß EN 1092-1.
Continental | Förderschläuche, Druckschläuche
CONTI® ULTIMATE Gummi-Flanschdichtung mit Stahlverstärkung für CONTI® ULTIMATE Saug- und Förderschlauch als optimale Verbindung zwischen Schlauch und Armatur.
Semperit | Förderschläuche, Druckschläuche
Premium Saug- und Druckschlauch, mit einer hochwertigen MSHA-Decke, einer dickeren Seele sowie einem farbigen Verschleißindikator zur Früherkennung von Abrieb, für den pneumatischen und hydraulischen Transport extrem abrasiver Medien.
Semperit | Förderschläuche, Druckschläuche
Saug- und Druckschlauch für den pneumatischen und hydraulischen Transport von abrasiven Medien.
Semperit | Förderschläuche, Druckschläuche
Lebensmittelechter Saug- und Druckschlauch für den pneumatischen und hydraulischen Transport fester und staubförmiger Lebensmittel.
Semperit | Förderschläuche, Druckschläuche
Flanschkupplung KU 3311, zur formschlüssigen und betriebssicheren Verbindung mit SIGMA®- und DELTA-Förderschläuchen. Die Innenrillung der Halbschalen sind auf die Außenrillung des Schlauches abgestimmt.
Semperit | Förderschläuche, Druckschläuche
Flanschdichtung DI 3312 für SIGMA®/DELTA Flanschkupplung KU 3311, mit Stützgewebe.
Förderschläuche, Druckschläuche
Saug- und Druckschlauch des DELTA Fördersystems für den hydraulischen Transport von abrasiven Materialien.
Förderschläuche, Druckschläuche
Saug- und Druckschlauch des DELTA Fördersystems für den pneumatischen und hydraulischen Transport von abrasiven Materialien.
Trelleborg | Förderschläuche, Druckschläuche
Abriebfester Förderschlauch PERFORMER GL AD10P mit beiger NR-Seele für hydraulischen und pneumatischen Materialtransport in Stahlerzeugung, Bergbau, Chemie, Kraftwerkstechnik, Giessereien, Kieswerken, Kläranlagen und Bauindustrie.
Trelleborg | Förderschläuche, Druckschläuche
Abriebfester Förderschlauch PERFORMER Ceramic mit schwarzer NR-Seele für hydraulischen und pneumatischen Materialtransport in Stahlerzeugung, Bergbau, Chemie, Kraftwerkstechnik, Giessereien, Kieswerken, Kläranlagen und Bauindustrie.
Trelleborg | Förderschläuche, Druckschläuche
Abriebfester Förderschlauch PERFORMER GL AD10H mit schwarzer NR-Seele für hydraulischen und pneumatischen Materialtransport in Stahlerzeugung, Bergbau, Chemie, Kraftwerkstechnik, Giessereien, Kieswerken, Kläranlagen und Bauindustrie.
Trelleborg | Förderschläuche, Druckschläuche
Abriebfester Förderschlauch PERFORMER GL AD10T mit schwarzer EPDM-Seele für hydraulischen und pneumatischen Materialtransport in Stahlerzeugung, Bergbau, Chemie, Kraftwerkstechnik, Giessereien, Kieswerken, Kläranlagen und Bauindustrie.
Trelleborg | Förderschläuche, Druckschläuche
Komplette BLOC-END®-Kupplung (inkl. Halbschalen, Dichtungen, Schrauben, Muttern und Scheiben) für den hydraulischen und pneumatischen Materialtransport abrasiver Medien.
Förderschläuche, Druckschläuche
Flexibler, abriebfester PU-Hochdruckschlauch mit Gewebeverstärkung für Industrieroboter und für Flüssigkeiten, Gase und für abrasive Feststoffe.
Förderschläuche, Druckschläuche
Flexibler, abriebfester PU-Druckschlauch für Flüssigkeiten, Gase und abrasive Feststoffe in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Förderschläuche, Druckschläuche
Hochabriebfester, flexibler Spezialschlauch mit hoher Querschnittstabilität zur Förderung von Mörtel, Estrich, Beton, Putzen, Gips und sonstigen nassen, abrasiven Medien.
Semperit | Förderschläuche, Druckschläuche
Hochabriebfester, flexibler Spezialschlauch mit hoher Querschnittsstabilität zur Förderung nassen, abrasiven Medien mit einer sehr langen Lebensdauer durch Verwendung von abriebfesten Gummiqualitäten bei Seele und Decke.
Förderschläuche, Druckschläuche
Betonpumpenschlauch für die Förderung nasser, hochabrasiver Medien (Beton, Mörtel, Zement).
Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt
Förderschlauchsysteme sind aufeinander abgestimmte Komponenten aus Schlauch, Kupplung und Einbindung, die für den pneumatischen und hydraulischen Transport von abrasiven Materialien wie Zement, Gieß-Sand, Phosphat, Quarz, Dolomit, zerkleinertem Glas, trockenem Mischfutter, Getreide, Rinde usw. eingesetzt werden.
Gängige Förderschlauchsysteme sind unter anderem das System Performer von Trelleborg, das System Sigma® von Semperit und das System Ultimate von Contitech.
Nein, Förderschlauchsysteme sind speziell entwickelte Kupplungssysteme, die nicht übergreifend verwendet werden können. Somit sind bspw. Sigma-Kupplungen auch nur mit dem Sigma-Schlauch kompatibel.
Ja, Förderschlauchsysteme sind je nach Dimension auch für Unterdruck von –0,7 bis –0,9 bar geeignet.
Der Verschleißindikator ist eine farbliche Markierung, die in der Seele des Schlauches angebracht ist. Wird der Indikator sichtbar, so ist dies ein Zeichen starker Abnutzung des Schlauches. Der Indikator dient also der Früherkennung eines erforderlichen Schlauch-Austauschs.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!