H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Förderschläuche, Druckschläuche
Hochabriebfester, flexibler Spezialschlauch mit hoher Querschnittstabilität zur Förderung von Mörtel, Estrich, Beton, Putzen, Gips und sonstigen nassen, abrasiven Medien.
Semperit | Förderschläuche, Druckschläuche
Hochabriebfester, flexibler Spezialschlauch mit hoher Querschnittsstabilität zur Förderung nassen, abrasiven Medien mit einer sehr langen Lebensdauer durch Verwendung von abriebfesten Gummiqualitäten bei Seele und Decke.
Förderschläuche, Druckschläuche
Betonpumpenschlauch für die Förderung nasser, hochabrasiver Medien (Beton, Mörtel, Zement).
Förderschläuche, Druckschläuche
Abriebfester Förderschlauch für Gipsemulsion aus Gummi für starke Beanspruchung.
Förderschläuche, Druckschläuche
Abriebfester Förderschlauch für Gipsemulsion aus Gummi für starke Beanspruchung. Beidseits eingebunden in Storz-Saugkupplungen C/52 Aluminium mit Fixierband.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Förderschläuche, Druckschläuche
Höchst abriebfester Schlauch zum Torkretieren und Estrichspritzen. Die Spezialkonstruktion des Schlauches garantiert höchste Lebensdauer, auch bei scharfkantigem Fördergut.
Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt
Torkretschläuche kommen vor allem im Tunnelbau zum Einsatz – hier müssen Luft oder Feststoffe wie Beton und Torkretiermaterial oft über lange Distanzen transportiert werden. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass die Schläuche hoch abriebfest und robust sind, damit sie vom durchgeführten Material nicht beschädigt werden. Außerdem müssen sie hohem Druck standhalten, gute Strömungseigenschaften aufweisen und dürfen keinesfalls leicht verstopfen. Bei Torkretschläuchen ist vor allem die Konstruktion entscheidend: Je stärker die Seele, desto besser und länger sind sie haltbar. Zusätzlich verlängert eine möglichst gerade Verlegeweise die Haltbarkeit des Schlauches empfindlich.
Mörtelschläuche, auch Putzschläuche genannt, werden vorrangig bei Putzmaschinen zur Förderung von Mörtel, Gips, Beton, Estrich, Zement und sonstigen nassen, abrasiven Medien eingesetzt.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!