Effiziente Trittschalldämmung für Fußböden
Trittschallminderung für jede Anforderung
Die Verringerung des Trittschalls in Wohn-, Arbeits- oder Freizeiträumen erhöht die Lebensqualität enorm. Getzner hat mit der Acoustic Floor Mat die richtigen Lösungen für jede Anforderung. Die Produkte aus geschäumtem Polyurethan sind hocheffizient und wirtschaftlich. Sie eignen sich als Trittschallschutz in Gewerbe- und Industriegebäuden, öffentlichen Bauten oder im Wohnungsbau.
Effiziente Trittschalldämmung für Fußböden – Highlights
Die Vorteile der Acoustic Floor Mat
Diese schwingungsisolierende Matte senkt den Lärmpegel nachweislich um bis zu 33 Dezibel und hilft damit, das Wohlbefinden in Räumen und Gebäuden zu steigern. Die Matten sind auf eine Belastung von bis zu 5.000 kg/m² ausgelegt und weisen selbst bei hohen Lasten eine sehr geringe Einsenkung auf. Zusätzlich ist die Acoustic Floor Mat als Trittschalldämmung besonders beliebt, da sie alterungsbeständig, verrottungsfest und chemisch beständig ist und damit jahrzehntelang hält. Die geruchsneutrale Acoustic Floor Mat gibt keine flüchtigen Stoffe an die Innenraumluft ab, enthält keine Weichmacher und erreicht somit die höchste Innenraumluft-Klassifizierung A+.
Einfache Verlegung der Trittschalldämpfung
Die Acoustic Floor Mat kommt unter den Estrich. Sie wird in handlichen Platten geliefert und kann so ganz einfach und schnell verlegt werden. Die Platten werden vollflächig und lückenlos verlegt. Wichtig zu beachten ist, dass der Estrich konsequent von der Tragestruktur getrennt sein muss, um Schallbrücken zu vermeiden. Daher müssen seitlich Randdämmstreifen vorgesehen und Rohrdurchführungen entkoppelt werden.
Typische Einsatzbereiche
Vor allem für hochbelastete Bereiche wie Supermärkte, Großküchen, Schulen, Produktionshallen, Lagerhallen, Fitnesscenter, Hotels, Konzerthallen oder Großraumbüros eignet sich die Acoustic Floor Mat perfekt.