Menu

Ventilbausatz CPV, Festo

von Festo   |   mehr Zubehör für Ventilinseln

Drucken
Ventilbausatz für Funktion 5/3-Wege geschlossen (in Verbindung mit Ventilscheibe C) für Baugrößen 10 und 14 mm.
Einsatzbereich
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
  • geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)

Vorteile/Ausführungen
  • Ventilfunktion 5/3-geschlossen
  • RoHS-konform

Technische Daten
  • Baugröße
10 oder 14 mm
  • pneumatischer Anschluss
M 7 oder G 1/8"
  • Temperaturbereich
–10 °C bis +60 °C
  • Betriebsdruck
2,5–10 bar

Material
  • Gehäuse aus Zink-Druckguss
  • Dichtungen aus NBR

Downloads

Für Sie interessant

Proportional-Druckregelventil VPPM für Ventilinsel, Festo | Zubehör für Ventilinseln
angesehen
Gekauft
Proportional-Druckregelventil VPPM für Ventilinsel, Festo

Festo | Zubehör für Ventilinseln

Proportional-Druckregelventil VPPM, modular, mit Flanschventil für Ventilinsel MPA.

Magnetventil CPV, Festo | Zubehör für Ventilinseln
angesehen
Gekauft
Magnetventil CPV, Festo

Festo | Zubehör für Ventilinseln

Magnetventil (Anschlussplattenventil) CPV als Zubehör für Ventilinsel CPV, Compact Performance.

Ventil CPVSC1, Festo | Zubehör für Ventilinseln
angesehen
Gekauft
Ventil CPVSC1, Festo

Festo | Zubehör für Ventilinseln

Ventil CPVSC1 als Zubehör für Ventilinsel CPV-SC, Smart Cubic.

Magnetventil CPVSC1-M, Festo | Zubehör für Ventilinseln
angesehen
Gekauft
Magnetventil CPVSC1-M, Festo

Festo | Zubehör für Ventilinseln

Magnetventil CPVSC1-M als Zubehör für Ventilinsel CPV-SC, Smart Cubic.

Abdeckplatte CPVSC1-RP-B, Festo | Zubehör für Ventilinseln
angesehen
Gekauft
Abdeckplatte CPVSC1-RP-B, Festo

Festo | Zubehör für Ventilinseln

Abdeckplatte CPVSC1-RP-B (Reserveplatz) mit integrierten Anschlüssen.

Befestigung CPVSC1-HS35, Festo | Zubehör für Ventilinseln
angesehen
Gekauft
Befestigung CPVSC1-HS35, Festo

Festo | Zubehör für Ventilinseln

Befestigung CPVSC1-HS35 als Zubehör für Ventilinsel CPV-SC, Smart Cubic.

Elektrik-Anschaltung CPVSC1-AE16-CPI, Festo | Zubehör für Ventilinseln
angesehen
Gekauft
Elektrik-Anschaltung CPVSC1-AE16-CPI, Festo

Festo | Zubehör für Ventilinseln

Elektrik-Anschaltung, Zubehör für Ventilinseln CPV-SC.

Schilderträger CPVSC1-ST, Festo | Zubehör für Ventilinseln
angesehen
Gekauft
Schilderträger CPVSC1-ST, Festo

Festo | Zubehör für Ventilinseln

Schilderträger CPVSC1-ST (Bezeichnungsschilder) als Zubehör für Ventilinsel CPV-SC. Einlegbares Schild, bzw. Papier-/Pappstreifen.

Speiseplatte CPVSC1-SP, Festo | Zubehör für Ventilinseln
angesehen
Gekauft
Speiseplatte CPVSC1-SP, Festo

Festo | Zubehör für Ventilinseln

Speiseplatte CPVSC1-SP zur Druckeinspeisung für Ventilinsel CPV-SC.

Zuganker CPVSC1-ZA, Festo | Zubehör für Ventilinseln
angesehen
Gekauft
Zuganker CPVSC1-ZA, Festo

Festo | Zubehör für Ventilinseln

Zuganker CPVSC1-ZA als Zubehör für Ventilinsel CPV-SC, Smart Cubic.

Magnetventil VUVB-ST12, Festo | Zubehör für Ventilinseln
angesehen
Gekauft
Magnetventil VUVB-ST12, Festo

Festo | Zubehör für Ventilinseln

Magnetventil VUVB-ST12 als Zubehör für Ventilinsel VTUB-12.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken