Menu

Proportional-Druckregelventil VPPM für Ventilinsel, Festo

von Festo   |   mehr Zubehör für Ventilinseln

Drucken
Proportional-Druckregelventil VPPM, modular, mit Flanschventil für Ventilinsel MPA.
Einsatzbereich
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
  • geölter Betrieb nicht möglich
  • inerte Gase

Anwendungen/Hinweise
  • Baureihe
Proportional-Druckregelventil, modular
  • Wegeventilart
Flanschventil für Ventilinsel (T)
  • Montageart
Ventilinsel MPA (A)
  • Dynamik
Low (L)
  • Ventilfunktion
3/2-Wegeventil, Ruhestellung geschlossen (1)
  • pneumatischer Anschluss
Flansch/Anschlussplatte (F)
  • Schaltein-/ausgang
ohne
  • Bediengerät-/schnittstelle
ohne
 mit LCD, Druckeinheit variabel (C1)

Technische Daten
  • Nennweite Belüftung
6, 8 mm
  • Normalnenndurchfluss
.400 bis .000 l/min
  • unterer Druckwert Regelbereich
0 bar (0L)
  • oberer Druckwert Regelbereich
2 bar (2H)
 6 bar (6H)
 10 bar (10H)
  • Sollwerteingabe für Einzelventile
für Ventilinselen, Servopneumatik
  • Gesamtgenauigkeit
2 %
 1 % (S1)
  • Betriebsspannung
24 V DC (±10 %)
  • Temperaturbereich
+10 °C bis +50 °C

Material
  • Gehäuse aus Aluminium-Knetlegierung eloxiert
  • Membran aus Nitrilkautschuk

Downloads

Für Sie interessant

Ventilbausatz CPV, Festo | Zubehör für Ventilinseln
angesehen
Gekauft
Ventilbausatz CPV, Festo

Festo | Zubehör für Ventilinseln

Ventilbausatz für Funktion 5/3-Wege geschlossen (in Verbindung mit Ventilscheibe C) für Baugrößen 10 und 14 mm.

Magnetventil CPV, Festo | Zubehör für Ventilinseln
angesehen
Gekauft
Magnetventil CPV, Festo

Festo | Zubehör für Ventilinseln

Magnetventil (Anschlussplattenventil) CPV als Zubehör für Ventilinsel CPV, Compact Performance.

Ventil CPVSC1, Festo | Zubehör für Ventilinseln
angesehen
Gekauft
Ventil CPVSC1, Festo

Festo | Zubehör für Ventilinseln

Ventil CPVSC1 als Zubehör für Ventilinsel CPV-SC, Smart Cubic.

Magnetventil CPVSC1-M, Festo | Zubehör für Ventilinseln
angesehen
Gekauft
Magnetventil CPVSC1-M, Festo

Festo | Zubehör für Ventilinseln

Magnetventil CPVSC1-M als Zubehör für Ventilinsel CPV-SC, Smart Cubic.

Abdeckplatte CPVSC1-RP-B, Festo | Zubehör für Ventilinseln
angesehen
Gekauft
Abdeckplatte CPVSC1-RP-B, Festo

Festo | Zubehör für Ventilinseln

Abdeckplatte CPVSC1-RP-B (Reserveplatz) mit integrierten Anschlüssen.

Befestigung CPVSC1-HS35, Festo | Zubehör für Ventilinseln
angesehen
Gekauft
Befestigung CPVSC1-HS35, Festo

Festo | Zubehör für Ventilinseln

Befestigung CPVSC1-HS35 als Zubehör für Ventilinsel CPV-SC, Smart Cubic.

Elektrik-Anschaltung CPVSC1-AE16-CPI, Festo | Zubehör für Ventilinseln
angesehen
Gekauft
Elektrik-Anschaltung CPVSC1-AE16-CPI, Festo

Festo | Zubehör für Ventilinseln

Elektrik-Anschaltung, Zubehör für Ventilinseln CPV-SC.

Schilderträger CPVSC1-ST, Festo | Zubehör für Ventilinseln
angesehen
Gekauft
Schilderträger CPVSC1-ST, Festo

Festo | Zubehör für Ventilinseln

Schilderträger CPVSC1-ST (Bezeichnungsschilder) als Zubehör für Ventilinsel CPV-SC. Einlegbares Schild, bzw. Papier-/Pappstreifen.

Speiseplatte CPVSC1-SP, Festo | Zubehör für Ventilinseln
angesehen
Gekauft
Speiseplatte CPVSC1-SP, Festo

Festo | Zubehör für Ventilinseln

Speiseplatte CPVSC1-SP zur Druckeinspeisung für Ventilinsel CPV-SC.

Zuganker CPVSC1-ZA, Festo | Zubehör für Ventilinseln
angesehen
Gekauft
Zuganker CPVSC1-ZA, Festo

Festo | Zubehör für Ventilinseln

Zuganker CPVSC1-ZA als Zubehör für Ventilinsel CPV-SC, Smart Cubic.

Magnetventil VUVB-ST12, Festo | Zubehör für Ventilinseln
angesehen
Gekauft
Magnetventil VUVB-ST12, Festo

Festo | Zubehör für Ventilinseln

Magnetventil VUVB-ST12 als Zubehör für Ventilinsel VTUB-12.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken