Menu

Schilderträger CPV, Festo

von Festo   |   mehr Zubehör für Ventilinseln

Drucken
Schilderträger CPV für Bezeichnungsschilder ermöglichen das Anbringen von Bezeichnungsschildern an Bauteilen ohne vorgefertigte Aufnahmen, oder mit speziellen Aufnahmen für derartige Träger. Sofern durch den Schilderträger Anzeigeelemente verdeckt werden, ist der Träger an diesen Stellen, oder komplett transparent.

Downloads

Für Sie interessant

Schilderträger VMPAL-ST-AP, Festo | Zubehör für Ventilinseln
angesehen
Gekauft
Schilderträger VMPAL-ST-AP, Festo

Festo | Zubehör für Ventilinseln

Schilderträger für Bezeichnungsschilder ermöglichen das Anbringen von Bezeichnungsschildern an Bauteilen ohne vorgefertigte Aufnahmen. Passend für das Bezeichnungsschild IBS-6x10.

Schilderträger VMPA1-ST, Festo | Zubehör für Ventilinseln
angesehen
Gekauft
Schilderträger VMPA1-ST, Festo

Festo | Zubehör für Ventilinseln

Schilderträger für Bezeichnungsschilder ermöglichen das Anbringen von Bezeichnungsschildern an Bauteilen ohne vorgefertigte Aufnahmen. Passend für die Anschlussplatte, verwendbar für AS-Interface Komponenten, für Ventilinsel MPA-S, für VMPA1 und für VMPA2.

Schraube VMPAL-M, Festo | Zubehör für Ventilinseln
angesehen
Gekauft
Schraube VMPAL-M, Festo

Festo | Zubehör für Ventilinseln

Schraube VMPAL-M als Zubehör für Ventilinseln.

Schraube VMPAC-M4X38, Festo | Zubehör für Ventilinseln
angesehen
Gekauft
Schraube VMPAC-M4X38, Festo

Festo | Zubehör für Ventilinseln

Schraube VMPAC-M4X38, Schraubenset M4x38 mit Außensechskant 6 mm, mit Dichtscheiben, für Zuganker.

Haube VMPAL-KM-SD, Festo | Zubehör für Ventilinseln
angesehen
Gekauft
Haube VMPAL-KM-SD, Festo

Festo | Zubehör für Ventilinseln

Haube VMPAL-KM-SD für Multipolanschluss ohne Anschlussleitung mit Sub-D-Steckdose, Schutzart IP67.

Abdeckplatte VMPA-P-RP, Festo | Zubehör für Ventilinseln
angesehen
Gekauft
Abdeckplatte VMPA-P-RP, Festo

Festo | Zubehör für Ventilinseln

Abdeckplatte VMPA-P-RP als Zubehör für Ventilinsel MPA-S.

Abdeckung VMPAC-VC, Festo | Zubehör für Ventilinseln
angesehen
Gekauft
Abdeckung VMPAC-VC, Festo

Festo | Zubehör für Ventilinseln

Abdeckung VMPAC-VC über einem Ventilplatz, wahlweise ohne Handhilfsbetätigung, mit Handhilfsbetätigung für eine Vorsteuerung oder mit Handhilfsbetätigung für zwei Vorsteuerungen.

Abdeckkappe VMPA-HB, Festo | Zubehör für Ventilinseln
angesehen
Gekauft
Abdeckkappe VMPA-HB, Festo

Festo | Zubehör für Ventilinseln

Abdeckkappe VMPA-HB für Handhilfsbetätigung (10 Stück).

Befestigung VMPA-BG-..., Festo | Zubehör für Ventilinseln
angesehen
Gekauft
Befestigung VMPA-BG-..., Festo

Festo | Zubehör für Ventilinseln

Befestigung VMPA-BG mit LABS-Konformität.

Halter VMPA1-FTI-10, Festo | Zubehör für Ventilinseln
angesehen
Gekauft
Halter VMPA1-FTI-10, Festo

Festo | Zubehör für Ventilinseln

Halter VMPA1-FTI-10 für Festdrossel und Abluftöffnung der Anschlussplatte.

Adapter VMPAL-F, Festo | Zubehör für Ventilinseln
angesehen
Gekauft
Adapter VMPAL-F, Festo

Festo | Zubehör für Ventilinseln

Adapter VMPAL-F für Anschlussplatten (und Platte bei Typ VMPAL-FSP-G1/4) mit Adapter Cartridge-Anschluss auf Gewinde.

Hülse VMPAL-ZAH, Festo | Zubehör für Ventilinseln
angesehen
Gekauft
Hülse VMPAL-ZAH, Festo

Festo | Zubehör für Ventilinseln

Hülse VMPAL-ZAH mit Innensechskant 4 mm aus hochlegiertem, rostfreiem Stahl.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken