Menu

Halter VMPA1-FTI-10, Festo

von Festo   |   mehr Zubehör für Ventilinseln

Drucken
Halter VMPA1-FTI-10 für Festdrossel und Abluftöffnung der Anschlussplatte.
Einsatzbereich
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
  • geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)

Vorteile/Ausführungen
  • VDMA24364-B1/B2-L
  • RoHS konform

Technische Daten
  • Tem­pe­ra­turbereich
–5 °C bis +60 °C

Material
  • POM

Downloads

Für Sie interessant

Schilderträger VMPAL-ST-AP, Festo | Zubehör für Ventilinseln
angesehen
Gekauft
Schilderträger VMPAL-ST-AP, Festo

Festo | Zubehör für Ventilinseln

Schilderträger für Bezeichnungsschilder ermöglichen das Anbringen von Bezeichnungsschildern an Bauteilen ohne vorgefertigte Aufnahmen. Passend für das Bezeichnungsschild IBS-6x10.

Schilderträger VMPA1-ST, Festo | Zubehör für Ventilinseln
angesehen
Gekauft
Schilderträger VMPA1-ST, Festo

Festo | Zubehör für Ventilinseln

Schilderträger für Bezeichnungsschilder ermöglichen das Anbringen von Bezeichnungsschildern an Bauteilen ohne vorgefertigte Aufnahmen. Passend für die Anschlussplatte, verwendbar für AS-Interface Komponenten, für Ventilinsel MPA-S, für VMPA1 und für VMPA2.

Schraube VMPAL-M, Festo | Zubehör für Ventilinseln
angesehen
Gekauft
Schraube VMPAL-M, Festo

Festo | Zubehör für Ventilinseln

Schraube VMPAL-M als Zubehör für Ventilinseln.

Schraube VMPAC-M4X38, Festo | Zubehör für Ventilinseln
angesehen
Gekauft
Schraube VMPAC-M4X38, Festo

Festo | Zubehör für Ventilinseln

Schraube VMPAC-M4X38, Schraubenset M4x38 mit Außensechskant 6 mm, mit Dichtscheiben, für Zuganker.

Haube VMPAL-KM-SD, Festo | Zubehör für Ventilinseln
angesehen
Gekauft
Haube VMPAL-KM-SD, Festo

Festo | Zubehör für Ventilinseln

Haube VMPAL-KM-SD für Multipolanschluss ohne Anschlussleitung mit Sub-D-Steckdose, Schutzart IP67.

Abdeckplatte VMPA-P-RP, Festo | Zubehör für Ventilinseln
angesehen
Gekauft
Abdeckplatte VMPA-P-RP, Festo

Festo | Zubehör für Ventilinseln

Abdeckplatte VMPA-P-RP als Zubehör für Ventilinsel MPA-S.

Abdeckung VMPAC-VC, Festo | Zubehör für Ventilinseln
angesehen
Gekauft
Abdeckung VMPAC-VC, Festo

Festo | Zubehör für Ventilinseln

Abdeckung VMPAC-VC über einem Ventilplatz, wahlweise ohne Handhilfsbetätigung, mit Handhilfsbetätigung für eine Vorsteuerung oder mit Handhilfsbetätigung für zwei Vorsteuerungen.

Abdeckkappe VMPA-HB, Festo | Zubehör für Ventilinseln
angesehen
Gekauft
Abdeckkappe VMPA-HB, Festo

Festo | Zubehör für Ventilinseln

Abdeckkappe VMPA-HB für Handhilfsbetätigung (10 Stück).

Befestigung VMPA-BG-..., Festo | Zubehör für Ventilinseln
angesehen
Gekauft
Befestigung VMPA-BG-..., Festo

Festo | Zubehör für Ventilinseln

Befestigung VMPA-BG mit LABS-Konformität.

Adapter VMPAL-F, Festo | Zubehör für Ventilinseln
angesehen
Gekauft
Adapter VMPAL-F, Festo

Festo | Zubehör für Ventilinseln

Adapter VMPAL-F für Anschlussplatten (und Platte bei Typ VMPAL-FSP-G1/4) mit Adapter Cartridge-Anschluss auf Gewinde.

Hülse VMPAL-ZAH, Festo | Zubehör für Ventilinseln
angesehen
Gekauft
Hülse VMPAL-ZAH, Festo

Festo | Zubehör für Ventilinseln

Hülse VMPAL-ZAH mit Innensechskant 4 mm aus hochlegiertem, rostfreiem Stahl.

Hülse VMPAC-ZAH, Festo | Zubehör für Ventilinseln
angesehen
Gekauft
Hülse VMPAC-ZAH, Festo

Festo | Zubehör für Ventilinseln

Hülse VMPAC-ZAH mit Innensechskant 4 mm aus Edelstahl.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken