Menu

Magnetventil VOVC-BT-T32C, Festo

von Festo   |   mehr Zubehör für Ventilinseln

Drucken
Elektrisch betätigtes Sitzventil mit mechanischer Feder, wahlweise mit tastender oder rastender Handhilfsbetätiung, passend für die Ventilinsel VTOC.
Einsatzbereich
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
  • Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)

Vorteile/Ausführungen
  • monostabiles 2 x 3/2-Wegeventil
  • Ruhestellung geschlossen
  • Handhilfsbetätigung tastend oder rastend

Technische Daten
  • Betriebsspannung
24 V DC
  • Durchfluss
10 l/min
  • Temperaturbereich
–5 °C bis +50 °C
  • Betriebsdruck
0–8 bar

Material
  • Gehäuse aus PA-verstärkt
  • Dichtungen aus NBR, PU

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.