Noch kein Konto bei Haberkorn?
Unser Online-Shop ist ausschließlich Geschäftskunden mit UID vorbehalten - in Österreich auch ohne UID.
Jetzt anmelden oder kostenlos registrieren
Mehr in unserem Ratgeber
Festo | Zubehör für Ventile
Anschlussblock CPE14-PRSE für 2 Ventile, als Zubehör für Batterieblöcke CPE14.
Anschlussblock CPE14-PRSG für 2 oder 3 Ventile. Als Zubehör für Batterieblöcke CPE14.
Druckregler-Zwischenplatte LR-ZP, Baubreite 65 mm, als Zubehör für Normventile nach ISO 5599-1.
Zwischenplatte NZV zum Verbinden von Verkettungsplatten unterschiedlicher Größe, als Zubehör für Normventile nach ISO 5599-1.
Zwischenplatte NZV für Kombibatterie aus Ventilgröße 18 mm und 26 mm, als Zubehör für Batteriebauteile, ISO 15407-1 .
Endplatten-Bausatz NEV als Zubehör für Normventile ISO 5599-1, Batteriebauteile.
Abdeckplatte NDV als Zubehör für Normventile nach ISO 5599-1 oder Magnet-/Pneumatik-Ventile, ISO 15407-1.
Einzelanschlussplatte NAS-ISO als Zubehör für Normventile nach ISO 5599-1.
Einzelanschlussplatte NAU-ISO, Anschlüsse unten, als Zubehör für Normventile nach ISO 5599-1, Einzelanschlussplatte.
Einzelanschlussplatte NAW-ISO, Anschlüsse seitlich und oben, als Zubehör für Normventile nach ISO 5599-1, Batteriebauteile.
Endplattenbausatz NEV-VDMA als Zubehör für Batteriebauteile, ISO 15407-1.
Einzelanschlussplatte NAS-VDMA, mit 2 Durchgangsbohrungen im Gehäuse, Batteriebauteile ISO 15407-1.
Anschlussplatte Typ APL-1 N/H-PK-3 für einen Druckverstärker und Anschlussplatte Typ APL-2 N/3 H-M 5 für einen bis drei Druckverstärker.
Anschlussplatte FLP für Schlauch-Innen-Ø 3 mm und 4 mm, für M5-Compactsystem.
Anschlussplatte CDSV5.0-AS-1/8 mit Einzelanschluss, als Zubehör für Magnetventile CDSV, Clean Design.
Einzelanschlussplatte MHP1-AS-M3 für Ventile mit Steckeranschluss, mit einem Ventilplatz, wahlweise für 2/2- oder 3/2-Wege-Magnetventil.
Einzelanschlussplatte MHA1-AS-M3 für Ventile mit Steckeranschluss, mit einem Ventilplatz, wahlweise für 2/2- oder 3/2-Wege-Magnetventil.
Einzelanschlussplatte MHA2-AS-M5 mit pneumatischem Anschluss M5 und einem Ventilplatz.
Einzelanschlussplatte MHA3-AS-3-1/8 mit pneumatischem Anschluss G 1/8"und einem Ventilplatz.
Einzelanschlussplatte MHA4-AS-3-1/4 mit pneumatischem Anschluss G 1/4"und einem Ventilplatz.
Ihr persönlicher ProduktexperteJetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!
Weitere Kontaktmöglichkeiten
H-Plus - Die Haberkorn Eigenmarke
Forum - Qualität zum besten Preis
Oberflächen bearbeiten
Fächerscheiben – praktische Anwendung
Trennscheiben – die richtige Anwendung