Noch kein Konto bei Haberkorn?
Unser Online-Shop ist ausschließlich Geschäftskunden mit UID vorbehalten - in Österreich auch ohne UID.
Jetzt anmelden oder kostenlos registrieren
Festo | Zubehör für Ventile
Dichtung CD-1/4 zur Ventilcodierung.
Dichtung VMPA1-DPU für Ventilinsel MPA-S, mit Flächenschalldämpfer.
Dichtung VMPA1-DP für Ventilinsel MPA-S, mit gefasster Abluft.
Dichtung CPV für Batterieblöcke CPE.
Dichtung VABD-S2-1-S-C ermöglicht die Montage der Ventile mit Zentralstecker M12 3-polig, auf Anschlussplatten der Ventilinsel VTSA/VTSA-F.
Dichtung-Set VAMC-B10 für Magnetspule um Schutzklasse IP67 zu gewährleisten.
Dichtungssortiment VABD-P12-S-P30 für 30 Ventile, bestehend aus Dichtung und O-Ring für Sensoranschluss.
Blindstopfen CDVI5.0-B mit G-Außengewinde und Außensechskant.
Trennplatte CPV-DZP Kanal 1/11 geschlossen.
Trennplatte CPV-DZPR Kanal 1/11, 3/5 geschlossen.
Trennelement VABD als Zubehör.
Scheibe DSR- 25- 180P.
Verschlussstopfen PRSV-1 zur Bildung von Druckzonen.
Kanaltrennung VABD-S6-1-P als Zubehör für Ventilinseln VTSA.
Entlüftungsschutz VABD-D3-SN einschraubbar, mit Außengewinde.
Verschlussscheibe NSC-ISO entspricht Norm ISO 5599-1, aus Aluminium-Knetlegierung.
Verschlussscheibe NSC-VDMA aus Aluminium.
Verschlussscheibe NSC aus Aluminium.
Verschlussscheibe CSC als Zubehör.
Ihr persönlicher ProduktexperteJetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!
Weitere Kontaktmöglichkeiten
H-Plus - Die Haberkorn Eigenmarke
Forum - Qualität zum besten Preis
Oberflächen bearbeiten
Fächerscheiben – praktische Anwendung
Trennscheiben – die richtige Anwendung