Menu

Handhilfsbetätigung AHB-M, Festo

von Festo   |   mehr Zubehör für Ventile

Drucken
Mit Handbetätigungsaufsätzen AHB kann eine vorhandene, sich selbständig rückstellende Handhilfsbetätigung in der betätigten Stellung arretiert werden.
Technische Daten
  • Befestigungsart 
Eindrücken in bestehende Handhilfsbetätigung, einrasten
  • Einbaulage 
beliebig
  • Temperaturbereich
–5 °C bis +60 °C

Material
  • Gehäuse aus Polyamid (PA)

Downloads

Für Sie interessant

Grundventil CPE18-P1, ohne Vorsteuerventil, Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
angesehen
Gekauft
Grundventil CPE18-P1, ohne Vorsteuerventil, Festo

Festo Zubehör von

Grundventil Baubreite 18 mm, als 3/2-, 5/2- oder 5/3-Wegeventile, ohne Vorsteuerventil, wahlweise mit interner oder externer Steuerluftversorgung.

Magnetventil CPE14, Compact Performance, Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
angesehen
Gekauft
Magnetventil CPE14, Compact Performance, Festo

Festo Zubehör von

Die Magnetventile CPE, Compact Performance zeichnen sich durch minimale Baubreite und geringe elektrische Leistungsaufnahme bei höchsten Durchflusswerten aus. Einfacher Aufbau von Batterien durch Festrasteranschlussblöcke aus stabilem Aluminium mit 2 bis 10 Ventilplätzen oder dur...

Magnetventil CPE18, Compact Performance, Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
angesehen
Gekauft
Magnetventil CPE18, Compact Performance, Festo

Festo Zubehör von

Die Magnetventile CPE, Compact Performance zeichnen sich durch minimale Baubreite und geringe elektrische Leistungsaufnahme bei höchsten Durchflusswerten aus. Einfacher Aufbau von Batterien durch Festrasteranschlussblöcke aus stabilem Aluminium mit 2 bis 10 Ventilplätzen oder dur...

Magnetventil CPE24, Compact Performance, Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
angesehen
Gekauft
Magnetventil CPE24, Compact Performance, Festo

Festo Zubehör von

Die Magnetventile CPE, Compact Performance zeichnen sich durch minimale Baubreite und geringe elektrische Leistungsaufnahme bei höchsten Durchflusswerten aus. Einfacher Aufbau von Batterien durch Festrasteranschlussblöcke aus stabilem Aluminium mit 2 bis 10 Ventilplätzen oder dur...

Magnetventil CPE10, Compact Performance, Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
angesehen
Gekauft
Magnetventil CPE10, Compact Performance, Festo

Festo Zubehör von

Magnetventile Compact Performance zeichnen sich durch minimale Baubreite und geringe elektrische Leistungsaufnahme bei höchsten Durchflusswerten aus. Einfacher Aufbau von Batterien durch Festrasteranschlussblöcke aus stabilem Aluminium mit 2 bis 10 Ventilplätzen oder durch modula...

Einschaltventil HEE MINI/MIDI/MAXI, Festo | Einschaltventile und Druckaufbauventile
angesehen
Gekauft
Einschaltventil HEE MINI/MIDI/MAXI, Festo

Festo Zubehör von

Einschaltventil HEE-MINI, MIDI, MAXI mit Magnetspule ohne Steckdose, zum Be- und Entlüften von pneumatischen Anlagen.

Handhilfsbetätigung HAB, Festo | Zubehör für Ventile
angesehen
Gekauft
Handhilfsbetätigung HAB, Festo

Festo | Zubehör für Ventile

Handhilfsbetätigung HAB für Rückschlagventil HGL zur manuellen Entlüftung eines eingesperrten Luftvolumens im Zylinder.

Verstärkerkopf LSK-6000, Festo | Zubehör für Ventile
angesehen
Gekauft
Verstärkerkopf LSK-6000, Festo

Festo | Zubehör für Ventile

Verstärkerkopf LSK-6000 ist ein niederdruckbetätigter Ventilaufsatz. Die Wirkungsweise entspricht der eines 3/2-Wege-Vorsteuerventils. In unbetätigtem Zustand schließt ein Stößel durch Federkraft die Servo- oder Durchgangsbohrung des Ventil-Grundkörpers. Für die Dauer der Signalg...

Verstärkerkopf VE-5, Festo | Zubehör für Ventile
angesehen
Gekauft
Verstärkerkopf VE-5, Festo

Festo | Zubehör für Ventile

Verstärkerkopf VE-5 ist ein niederdruckbetätigter Ventilaufsatz. Ihre Wirkungsweise entspricht der eines 3/2-Wege-Vorsteuerventils. In unbetätigtem Zustand schließt ein Stößel durch Federkraft die Servo- oder Durchgangsbohrung des Ventil-Grundkörpers. Für die Dauer der Signalgabe...

Druckschalterkopf UV, Festo | Zubehör für Ventile
angesehen
Gekauft
Druckschalterkopf UV, Festo

Festo | Zubehör für Ventile

Druckschaltkopf UV wird eingesetzt, wenn in einer pneumatischen Steuerung ein bestimmter Druck für einen Schaltvorgang notwendig ist. Sobald der Druck eines Signals an Anschluss den am Druckschaltkopf eingestellten Wert erreicht, wird der angebaute Ventil-Grundkörper geschaltet.

Vakuumschaltkopf VUV, Festo | Zubehör für Ventile
angesehen
Gekauft
Vakuumschaltkopf VUV, Festo

Festo | Zubehör für Ventile

Vakuumschaltkopf VUV wird verwendet zum direkten Umsetzen eines Vakuumsignals in ein Normaldrucksignal. Sobald das Vakuum am Anschluss den am Vakuumschaltkopf eingestellten Wert erreicht, wird der angebaute Ventil-Grundkörper geschaltet.

Federstab-Betätigungsaufsatz AF-06-B, Festo | Zubehör für Ventile
angesehen
Gekauft
Federstab-Betätigungsaufsatz AF-06-B, Festo

Festo | Zubehör für Ventile

Federstab-Betätigungsaufsatz AF-06-B als Zubehör für Ventile. Der Stab kann auf die notwendige Länge gekürzt werden.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken