Menu

Anschlussplatte VABS-S7-BE, Festo

von Festo   |   mehr Zubehör für Ventile

Drucken
Anschlussplatte VABS-S7-BE als Be- und Entlüftungsblock mit Anschluss G- oder NPT-Gewinde, mit Flansch 1/4" und NAMUR Anschlussbild.
Einsatzbereich
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:-:-]

Vorteile/Ausführungen
  • Kupfer- und PTFE-frei
  • RoHS konform

Technische Daten
  • Einbaulage
beliebig
  • Steuerluftversorgung
intern
  • Befestigungsart
mit Durchgangsbohrung
  • Pneumatischer Anschluss 1, 3
G 1/4" oder NPT 1/4"
  • Pneumatischer Anschluss 2
Flansch 1/4, NAMUR Anschlussbild
  • Betriebsdruck
2 bis 8 bar
  • Durchfluss Kv Belüftung
2,2 m³/h
  • Durchfluss Kv Entlüftung
 8,6 m³/h
  • Explosionsschutz
Zone 1, 2, 21, 22 (ATEX)
  • Korrosionsbeständigkeitsklasse
KBK 4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung
  • Schutzart
IP65

Material
  • Anschlussplatte aus Aluminium, emataliert
  • Dichtungen aus NBR

Downloads

Für Sie interessant

Druckregler-Zwischenplatte LR-ZP, Festo | Zubehör für Ventile
angesehen
Gekauft
Druckregler-Zwischenplatte LR-ZP, Festo

Festo | Zubehör für Ventile

Druckregler-Zwischenplatte LR-ZP, Baubreite 65 mm, als Zubehör für Normventile nach ISO 5599-1.

Zwischenplatte NZV, Festo | Zubehör für Ventile
angesehen
Gekauft
Zwischenplatte NZV, Festo

Festo | Zubehör für Ventile

Zwischenplatte NZV zum Verbinden von Verkettungsplatten unterschiedlicher Größe, als Zubehör für Normventile nach ISO 5599-1.

Zwischenplatte NZV-01/02-VDMA, Festo | Zubehör für Ventile
angesehen
Gekauft
Zwischenplatte NZV-01/02-VDMA, Festo

Festo | Zubehör für Ventile

Zwischenplatte NZV für Kombibatterie aus Ventilgröße 18 mm und 26 mm, als Zubehör für Batteriebauteile, ISO 15407-1 .

Endplattenbausatz NEV- DA/DB-ISO, Festo | Zubehör für Ventile
angesehen
Gekauft
Endplattenbausatz NEV- DA/DB-ISO, Festo

Festo | Zubehör für Ventile

Endplatten-Bausatz NEV als Zubehör für Normventile ISO 5599-1, Batteriebauteile.

Abdeckplatte NDV, Festo | Zubehör für Ventile
angesehen
Gekauft
Abdeckplatte NDV, Festo

Festo | Zubehör für Ventile

Abdeckplatte NDV als Zubehör für Normventile nach ISO 5599-1 oder Magnet-/Pneumatik-Ventile, ISO 15407-1.

Einzelanschlussplatte NAS-ISO, Festo | Zubehör für Ventile
angesehen
Gekauft
Einzelanschlussplatte NAS-ISO, Festo

Festo | Zubehör für Ventile

Einzelanschlussplatte NAS-ISO als Zubehör für Normventile nach ISO 5599-1.

Einzelanschlussplatte NAU-ISO, Festo | Zubehör für Ventile
angesehen
Gekauft
Einzelanschlussplatte NAU-ISO, Festo

Festo | Zubehör für Ventile

Einzelanschlussplatte NAU-ISO, Anschlüsse unten, als Zubehör für Normventile nach ISO 5599-1, Einzelanschlussplatte.

Winkelanschlussplatte NAW-ISO, Festo | Zubehör für Ventile
angesehen
Gekauft
Winkelanschlussplatte NAW-ISO, Festo

Festo | Zubehör für Ventile

Einzelanschlussplatte NAW-ISO, Anschlüsse seitlich und oben, als Zubehör für Normventile nach ISO 5599-1, Batteriebauteile.

Endplattenbausatz NEV-VDMA, Festo | Zubehör für Ventile
angesehen
Gekauft
Endplattenbausatz NEV-VDMA, Festo

Festo | Zubehör für Ventile

Endplattenbausatz NEV-VDMA als Zubehör für Batteriebauteile, ISO 15407-1.

Einzelanschlussplatte NAS-VDMA, Festo | Zubehör für Ventile
angesehen
Gekauft
Einzelanschlussplatte NAS-VDMA, Festo

Festo | Zubehör für Ventile

Einzelanschlussplatte NAS-VDMA, mit 2 Durchgangsbohrungen im Gehäuse, Batteriebauteile ISO 15407-1.

Anschlussplatte APL für Verstärker-Bausteine, Festo | Zubehör für Ventile
angesehen
Gekauft
Anschlussplatte APL für Verstärker-Bausteine, Festo

Festo | Zubehör für Ventile

Anschlussplatte Typ APL-1 N/H-PK-3 für einen Druckverstärker und Anschlussplatte Typ APL-2 N/3 H-M 5 für einen bis drei Druckverstärker.

Anschlussplatte FLP für M5-Compactsystem, Festo | Zubehör für Ventile
angesehen
Gekauft
Anschlussplatte FLP für M5-Compactsystem, Festo

Festo | Zubehör für Ventile

Anschlussplatte FLP für Schlauch-Innen-Ø 3 mm und 4 mm, für M5-Compactsystem.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken