Menu

Endplattenbausatz NEV- DA/DB-ISO, Festo

von Festo   |   mehr Zubehör für Ventile

Drucken
Endplatten-Bausatz NEV als Zubehör für Normventile ISO 5599-1, Batteriebauteile.
Vorteile/Ausführungen
  • Kupfer- und PTFE-frei

Technische Daten
  • Basierend auf Norm
ISO 5599-1
  • Pneumatischer Anschluss 1, 3, 5
G 3/8"
 G 1/2"
 G 1"

Material
  • Aluminium-Druckguss
  • Aluminium eloxiert

Downloads

Für Sie interessant

Druckregler-Zwischenplatte LR-ZP, Festo | Zubehör für Ventile
angesehen
Gekauft
Druckregler-Zwischenplatte LR-ZP, Festo

Festo | Zubehör für Ventile

Druckregler-Zwischenplatte LR-ZP, Baubreite 65 mm, als Zubehör für Normventile nach ISO 5599-1.

Zwischenplatte NZV, Festo | Zubehör für Ventile
angesehen
Gekauft
Zwischenplatte NZV, Festo

Festo | Zubehör für Ventile

Zwischenplatte NZV zum Verbinden von Verkettungsplatten unterschiedlicher Größe, als Zubehör für Normventile nach ISO 5599-1.

Zwischenplatte NZV-01/02-VDMA, Festo | Zubehör für Ventile
angesehen
Gekauft
Zwischenplatte NZV-01/02-VDMA, Festo

Festo | Zubehör für Ventile

Zwischenplatte NZV für Kombibatterie aus Ventilgröße 18 mm und 26 mm, als Zubehör für Batteriebauteile, ISO 15407-1 .

Abdeckplatte NDV, Festo | Zubehör für Ventile
angesehen
Gekauft
Abdeckplatte NDV, Festo

Festo | Zubehör für Ventile

Abdeckplatte NDV als Zubehör für Normventile nach ISO 5599-1 oder Magnet-/Pneumatik-Ventile, ISO 15407-1.

Einzelanschlussplatte NAS-ISO, Festo | Zubehör für Ventile
angesehen
Gekauft
Einzelanschlussplatte NAS-ISO, Festo

Festo | Zubehör für Ventile

Einzelanschlussplatte NAS-ISO als Zubehör für Normventile nach ISO 5599-1.

Einzelanschlussplatte NAU-ISO, Festo | Zubehör für Ventile
angesehen
Gekauft
Einzelanschlussplatte NAU-ISO, Festo

Festo | Zubehör für Ventile

Einzelanschlussplatte NAU-ISO, Anschlüsse unten, als Zubehör für Normventile nach ISO 5599-1, Einzelanschlussplatte.

Winkelanschlussplatte NAW-ISO, Festo | Zubehör für Ventile
angesehen
Gekauft
Winkelanschlussplatte NAW-ISO, Festo

Festo | Zubehör für Ventile

Einzelanschlussplatte NAW-ISO, Anschlüsse seitlich und oben, als Zubehör für Normventile nach ISO 5599-1, Batteriebauteile.

Endplattenbausatz NEV-VDMA, Festo | Zubehör für Ventile
angesehen
Gekauft
Endplattenbausatz NEV-VDMA, Festo

Festo | Zubehör für Ventile

Endplattenbausatz NEV-VDMA als Zubehör für Batteriebauteile, ISO 15407-1.

Einzelanschlussplatte NAS-VDMA, Festo | Zubehör für Ventile
angesehen
Gekauft
Einzelanschlussplatte NAS-VDMA, Festo

Festo | Zubehör für Ventile

Einzelanschlussplatte NAS-VDMA, mit 2 Durchgangsbohrungen im Gehäuse, Batteriebauteile ISO 15407-1.

Anschlussplatte APL für Verstärker-Bausteine, Festo | Zubehör für Ventile
angesehen
Gekauft
Anschlussplatte APL für Verstärker-Bausteine, Festo

Festo | Zubehör für Ventile

Anschlussplatte Typ APL-1 N/H-PK-3 für einen Druckverstärker und Anschlussplatte Typ APL-2 N/3 H-M 5 für einen bis drei Druckverstärker.

Anschlussplatte FLP für M5-Compactsystem, Festo | Zubehör für Ventile
angesehen
Gekauft
Anschlussplatte FLP für M5-Compactsystem, Festo

Festo | Zubehör für Ventile

Anschlussplatte FLP für Schlauch-Innen-Ø 3 mm und 4 mm, für M5-Compactsystem.

Anschlussplatte CDSV5.0-AS-1/8, Festo | Zubehör für Ventile
angesehen
Gekauft
Anschlussplatte CDSV5.0-AS-1/8, Festo

Festo | Zubehör für Ventile

Anschlussplatte CDSV5.0-AS-1/8 mit Einzelanschluss, als Zubehör für Magnetventile CDSV, Clean Design.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken