Menu

Drosselventil GRO (Fronttafeleinbau), mit Steckanschluss aus Kunststoff, Rändelschraube, Festo

von Festo   |   mehr Stromventile

Drucken
Gerades Drosselventil ohne Rückschlagfunktion für den Leitungseinbau oder Fronttafeleinbau aus Kunststoff mit Steckanschluss.
Einsatzbereich
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)

Vorteile/Ausführungen
  • für Fronttafeleinbau geeignet

Anwendungen/Hinweise
  • Baureihe
Drosselventil, Leitungseinbau GRO
  • Bauform
gerade Form
  • pneumatischer Anschluss 1 und 2
Steckanschluss für Schlauch-Außen-Ø 3 mm (QS-3)
Steckanschluss für Schlauch-Außen-Ø 4 mm (QS-4)
Steckanschluss für Schlauch-Außen-Ø 6 mm (QS-6)

Technische Daten
  • Normalnenndurchfluss
85–245 l/min
  • Betriebsdruck
0–10 bar
  • Temperaturbereich
–10 °C bis +60 °C

Material
  • Gehäuse aus verstärktem PA
  • Lösering aus POM
  • Rändelschraube aus hochlegiertem Stahl
  • Dichtungen aus NBR

Downloads

Für Sie interessant

Drosselschalldämpfer VFFK, Festo | Stromventile
angesehen
Gekauft
Drosselschalldämpfer VFFK, Festo

Festo | Stromventile

Abluftdrosseln werden in Abluftöffnungen von Steuerventilen oder Antrieben eingeschraubt. Sie ermöglichen die Regulierung der Kolbengeschwindigkeit von Zylindern oder Drehantrieben durch Drosselung des Luftaustritts. Mithilfe der Rändelschraube lässt sich der Luftaustritt begrenz...

Drosselventil GRLO Mini, mit Innengewinde aus Metall, mit Schlitzschraube, Festo | Stromventile
angesehen
Gekauft
Drosselventil GRLO Mini, mit Innengewinde aus Metall, mit Schlitzschraube, Festo

Festo | Stromventile

Drossel-Rückschlagventil reguliert die Kolbengeschwindigkeit von pneumatischen Antrieben durch Abluftdrosselung. Die gewünschte Drosselung ist mittels Schlitzschraube einstellbar. Drosselventil GRLO mit Rückschlagfunktion in beide Richtungen.

Drosselventil GRLO Standard, mit Innengewinde/Stecknippel aus Metall, mit Schlitzschraube, Festo | Stromventile
angesehen
Gekauft
Drosselventil GRLO Standard, mit Innengewinde/Stecknippel aus Metall, mit Schlitzschraube, Festo

Festo | Stromventile

Drossel-Rückschlagventil reguliert die Kolbengeschwindigkeit von pneumatischen Antrieben durch Abluftdrosselung. Die gewünschte Drosselung ist mittels Schlitzschraube einstellbar. Drosselventil GRLO mit Rückschlagfunktion in beide Richtungen.

Drosselventil GRLO Mini, mit Steckanschluss QS aus Metall, mit Schlitzschraube, Festo | Stromventile
angesehen
Gekauft
Drosselventil GRLO Mini, mit Steckanschluss QS aus Metall, mit Schlitzschraube, Festo

Festo | Stromventile

Drossel-Rückschlagventil reguliert die Kolbengeschwindigkeit von pneumatischen Antrieben durch Abluftdrosselung. Die gewünschte Drosselung ist mittels Schlitzschraube einstellbar. Drosselventil GRLO mit Rückschlagfunktion in beide Richtungen.

Drosselventil GRO (Leitungseinbau), mit Innengewinde aus Metall, Rändelschraube, Festo | Stromventile
angesehen
Gekauft
Drosselventil GRO (Leitungseinbau), mit Innengewinde aus Metall, Rändelschraube, Festo

Festo | Stromventile

Gerades Drosselventil ohne Rückschlagfunktion für den Leitungseinbau oder Fronttafeleinbau aus Metall mit Innengewinde.

Drosselplatte GRO-ZP-3-ISO-B, Festo | Stromventile
angesehen
Gekauft
Drosselplatte GRO-ZP-3-ISO-B, Festo

Festo | Stromventile

Drosselplatte GRO als- Zwischenplatte für ISO-Ventile.

Y-Drosselverbindung Y-PK-3-D, Festo | Stromventile
angesehen
Gekauft
Y-Drosselverbindung Y-PK-3-D, Festo

Festo | Stromventile

Stromventil, beidseitig drosselnd, mit Inline-Drossel und beidseitigen Steckanschlüssen.

Drossel-Rückschlagventil GG/GGO/GRR mit Rollenhebel, Festo | Stromventile
angesehen
Gekauft
Drossel-Rückschlagventil GG/GGO/GRR mit Rollenhebel, Festo

Festo | Stromventile

Mechanisch betätigtes Drossel-Rückschlagventil GG/GGO/GRR mit Rollenhebel und einstellbarer Grunddurchflussmenge. Diese Ventile werden verwendet, um eine vorwählbare Durchflussmenge während eines Bewegungsablaufes zu verändern. Damit kann z. B. eine vorwählbare Ausgangsgeschwindi...

Präzisions-Drosselventil GRPO, Festo | Stromventile
angesehen
Gekauft
Präzisions-Drosselventil GRPO, Festo

Festo | Stromventile

Manuell betätigtes Präzisions-Drosselventil GRPO zur präzisen Regulierung der Durchflussmenge, mit Drehknopf mit Skala. Wahlweise Einbau auf Anschlussplatte aus Aluminium oder Fronttafeleinbau.

Abluftl-Drosselventil GRU mit Schalldämpferfunktion, Festo | Stromventile
angesehen
Gekauft
Abluftl-Drosselventil GRU mit Schalldämpferfunktion, Festo

Festo | Stromventile

Abluftdrosselventil GRU mit Schlitzschraube, Schalldämpferfunktion zur geräuschverminderten Regulierung der Kolbengeschwindigkeit von Zylindern oder Drehantrieben. Mit Hilfe des Einstellelements lässt sich der Luftstrom begrenzen.

Abluftl-Drosselventil GRE mit Schalldämpferfunktion, Festo | Stromventile
angesehen
Gekauft
Abluftl-Drosselventil GRE mit Schalldämpferfunktion, Festo

Festo | Stromventile

Abluftdrosselventil GRE mit Schlitzschraube, Schalldämpferfunktion zur geräuschverminderten Regulierung der Kolbengeschwindigkeit von Zylindern oder Drehantrieben. Mit Hilfe des Einstellelements lässt sich der Luftstrom begrenzen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken