Menu

Suche nach "pps dämpfung"

Mehr in unserem Ratgeber

Produkte filtern für „pps dämpfung“
1-14 von 14 Produkten
in 1 Kategorien
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Piezoventil VEMP, Festo | Proportional-Ventile
angesehen
Gekauft
Piezoventil VEMP, Festo

Festo | Proportional-Ventile

Das Piezoventil VEMP ist ein proportionales 3/3-Wegeventil, in dem ein geschlitzter Piezoaktor (Piezoaktor 1 und 2) elektrisch angesteuert wird. Zusätzlich verfügt das Ventil über einen Anschluss für einen Drucksensor.

Ventil VEVM-S1-27-B-C-F-1T1L, Festo | Proportional-Ventile
angesehen
Gekauft
Ventil VEVM-S1-27-B-C-F-1T1L, Festo

Festo | Proportional-Ventile

Vorgesteuertes, nicht reversibles 4 x 2/2-Wegeventil VEVM mit mechanischer Feder, für einen Ventilplatz, das über eine Motion App gesteuert werden kann.

Proportional-Druckregelventil VEMD-L-6-14-20-D21-M5-1-R1-V4, Festo | Proportional-Ventile
angesehen
Gekauft
Proportional-Druckregelventil VEMD-L-6-14-20-D21-M5-1-R1-V4, Festo

Festo | Proportional-Ventile

Massendurchflussregler VEMD mit integriertem Piezoaktor. Die Regelung des Durchflusses erfolgt im geschlossenen Regelkreis mit integriertem thermischen Sensor. Der Sollwert für den Durchfluss kann über eine analoge Schnittstelle vorgegeben werden, ebenso wird der aktuelle Istwert...

Proportional-Druckregelventil VEAA, Festo | Proportional-Ventile
angesehen
Gekauft
Proportional-Druckregelventil VEAA, Festo

Festo | Proportional-Ventile

3-Wege Proportional-Druckregelventil VEAA mit Anschluss Q4 oder Anschlussplatte, direkt betätigt, mit integrierter Piezotechnologie.

Proportional-Druckregelventil VEAB, Festo | Proportional-Ventile
angesehen
Gekauft
Proportional-Druckregelventil VEAB, Festo

Festo | Proportional-Ventile

3-Wege Proportional-Druckregelventil VEAB mit Anschluss Q4 oder Anschlussplatte, direkt betätigt, mit integrierter Piezotechnologie.

Proportional-Druckregelventil VPPX, Festo | Proportional-Ventile
angesehen
Gekauft
Proportional-Druckregelventil VPPX, Festo

Festo | Proportional-Ventile

3-Wege Proportional-Druckregelventil VPPX mit Multi-Sensor-Control (Kaskadenregelung). Regelcharakteristik über FCT einstellbar.

Proportional-Druckregelventil VPPM mit Analogschnittstelle, Festo | Proportional-Ventile
angesehen
Gekauft
Proportional-Druckregelventil VPPM mit Analogschnittstelle, Festo

Festo | Proportional-Ventile

Vorgesteuertes 3-Wege Proportional-Druckregelventil VPPM mit 3 wählbaren Reglerstellungen (schnell, universell, präzise). LCD-Display optional verfügbar.

Proportional-Druckregelventil VPPM mit IO-Link Schnittstelle, Festo | Proportional-Ventile
angesehen
Gekauft
Proportional-Druckregelventil VPPM mit IO-Link Schnittstelle, Festo

Festo | Proportional-Ventile

Vorgesteuertes 3-Wege Proportional-Druckregelventil VPPM mit 3 wählbaren Reglerstellungen (schnell, universell, präzise) mit LED-Display.

Proportional-Druckregelventil VPPM-12L-L-1-N12, NPT, Festo | Proportional-Ventile
angesehen
Gekauft
Proportional-Druckregelventil VPPM-12L-L-1-N12, NPT, Festo

Festo | Proportional-Ventile

Vorgesteuertes 3-Wege Proportional-Druckregelventil VPPM mit 3 wählbaren Reglerstellungen (schnell, universell, präzise), als LED-Ausführung oder wahlweise mit LCD-Display.

Proportional-Druckregelventil MPPES, Festo | Proportional-Ventile
angesehen
Gekauft
Proportional-Druckregelventil MPPES, Festo

Festo | Proportional-Ventile

Vorgesteuertes 3-Wege-Proportional-Druckregelventil MPPES mit Proportionalmagnet. Sollwertmodul als Zubehör verfügbar.

Proportional-Druckregelventil Sonderabgleichtyp MPPES, Festo | Proportional-Ventile
angesehen
Gekauft
Proportional-Druckregelventil Sonderabgleichtyp MPPES, Festo

Festo | Proportional-Ventile

Vorgesteuertes 3-Wege-Proportional-Druckregelventil MPPES mit externen Istwertsensor. Sollwertmodul als Zubehör verfügbar. Der Sonderabgleichtyp bietet die Möglichkeit, dem Sollwert 0 V bzw. 4 mA einen unteren Druck PU und dem Sollwert 10 V bzw. 20 mA einen oberen Druck PO zuzuor...

Proportional-Druckregelventil VPPE, Festo | Proportional-Ventile
angesehen
Gekauft
Proportional-Druckregelventil VPPE, Festo

Festo | Proportional-Ventile

Vorgesteuertes 3-Wege Proportional-Druckregelventil VPPE mit 3-stelliger LED-Anzeige, für einfache Regelaufgaben. Sollwertmodul als Zubehör verfügbar. Die Montage ist als Muffenventil oder auf der Profilleiste möglich.

Proportional-Druckregelventil MPPE, Festo | Proportional-Ventile
angesehen
Gekauft
Proportional-Druckregelventil MPPE, Festo

Festo | Proportional-Ventile

Proportional-Druckregelventil MPPE mit externen Istwertsensor. Sollwertmodul als Zubehör verfügbar.

Proportional-Durchflussregelventil VPCF-6-L-8-G38, Festo | Proportional-Ventile
angesehen
Gekauft
Proportional-Durchflussregelventil VPCF-6-L-8-G38, Festo

Festo | Proportional-Ventile

Das 3/3-Wegeventil VPCF regelt den Durchfluss für einen angeschlossenen pneumatischen Verbraucher, unabhängig von dessen Strömungswiderstand oder Schwankungen der Druckluftversorgung. Das Durchflussregelventil ist laut EU-Ex-Schutz-Richtlinie II 3GD (ATEX) für kritische Umgebunge...

1-14 von 14 Produkten