von Festo | mehr Proportional-Ventile
| Proportional-Druckregelventil, modular |
| Flanschventil (F) Muffenventil (L) Flanschventil für Ventilinsel (T) |
| Standard Ventilinsel (MPA) |
| Low (L) |
| 3/2-Wegeventil, Ruhestellung geschlossen (1) |
| Flansch/Anschlussplatte (F) G 1/8" (G18) G 1/4" (G14) G 1/2" (G12) |
| ohne NPN (N) PNP (P) |
| ohne mit LCD, Druckeinheit variabel (C1) |
| 6, 8, 12 mm |
| 380–7.000 l/min |
| 0 bar (0L) |
| 2 bar (2H) 6 bar (6H) 10 bar (10H) |
| 0,2–10 (...H) |
| für Ventilinselen, Servopneumatik 4–20 mA (A4) IO-Link (LK) 0–10 V (V1) |
| 1 % (S1) 2 % |
| 18–30 V DC |
| +10 °C bis +50 °C |
Festo Zubehör
Außenkalibrierter, hochflexibler Kunststoffschlauch aus Polyurethan für Pneumatik-Standardanwendungen, hydrolysebeständig. Der Kunststoffschlauch ist für die Lebensmittelherstellung zugelassen. Für die Verwendung mit den Verschraubungsreihen QS, NPQP, NPQM, CRYS und CK geeignet.
Festo Zubehör
Der PUN-H ist ein außenkalibrierter, hochflexibler und transparenter Kunststoffschlauch aus Polyurethan für Pneumatik-Standardanwendungen. Dieser besondere PU-Schlauch ist für die Lebensmittelherstellung zugelassen und dank seiner Transparenz können Öl, Feuchtigkeit und einzelne
Vorgesteuertes 3-Wege-Proportional-Druckregelventil MPPES mit externen Istwertsensor. Sollwertmodul als Zubehör verfügbar. Der Sonderabgleichtyp bietet die Möglichkeit, dem Sollwert 0 V bzw. 4 mA einen unteren Druck PU und dem Sollwert 10 V bzw. 20 mA einen oberen Druck PO zuzuor...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!