Menu

Kugelhahn-Antriebseinheit VZBA, 3-Wege, Festo

von Festo   |   mehr Pneumatisch- und mechanisch-betätigte Prozess- und Medienventile

Drucken
Die rechtsschließende, einfach- oder doppeltwirkende 3-Wege-Kugelhahn-Antriebseinheit VZBA aus Edelstahl, ist eine Kombination aus dem pneumatischen Schwenkantrieb DAPS und einem Kugelhahn. Der Durchfluss kann in beide Richtungen vollständig geöffnet oder gesperrt werden.
Einsatzbereich
  • inerte Gase, Wasser (kein Wasserdampf), neutrale Flüssigkeiten
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 (-:-:), geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)

Vorteile/Ausführungen
  • korrosionsbeständige und säurebeständige Ausführungen
  • Flanschbohrbild nach ISO 5211
  • elektrische und pneumatische Betätigung

Anwendungen/Hinweise
  • Baureihe
Kugelhahn-Antriebseinheit VZBA
  • Armatur Anschlussart 1 + 2 + 3
Rohrgewinde nach DIN EN 10226-1 (G)
  • Ventilfunktion
3/2-Wegeventil, L-Bohrung(3L)
3/2-Wegeventil, T-Bohrung (3T)
  • Schließrichtung
rechtsschließend (R)
  • Funktionsweise
DAPS, doppeltwirkend (PP)
DAPS, einfachwirkend (PS)
  • Anschlussgewinde
Rp 1/4 
Rp 3/8
Rp 1/2
Rp 3/4 
Rp 1 
Rp 1 1/4
Rp 1 1/2
Rp 2 
Rp 2 1/2
Rp 3
Rp 4
  • Flanschanschluss nach ISO 5211
2 Lochkreise mit Ø36 mm und Ø42 mm (F0304)
2 Lochkreise mit Ø42 mm und Ø50 mm (F0405)
2 Lochkreise mit Ø50 mm und Ø70 mm (F0507)
  • Endlageneinstellung
geschlossen (C)

Technische Daten
  • Schwenkwinkel
0°–90°
  • Normalnenndurchfluss
7–1.414 m³/h
  • Betriebsdruck
6–8,4 bar
  • Nenndruck Kugelhahn
63 bar
  • Mediumstemperatur
–10 °C bis +200 °C

Material
  • Gehäuse, Kugel aus rostfreien, legierten Stahl 1.4408
  • Welle aus aus rostfreien, legierten Stahl 1.4401
  • Dichtungen aus PTFE verstärkt

Downloads

Für Sie interessant

Kugelhahn-Antriebseinheit VZPR-BPD-22-R, 2-Wege, Festo | Pneumatisch- und mechanisch-betätigte Prozess- und Medienventile
angesehen
Gekauft
Kugelhahn-Antriebseinheit VZPR-BPD-22-R, 2-Wege, Festo

Festo | Pneumatisch- und mechanisch-betätigte Prozess- und Medienventile

Die rechtsschließende, doppeltwirkende 2-Wege-Kugelhahn-Antriebseinheit VZPR aus Messing, ist eine Kombination aus dem pneumatischen Schwenkantrieb DAPS und einem Kugelhahn. Der Durchfluss kann in beide Richtungen vollständig geöffnet oder gesperrt werden.

Kugelhahn-Antriebseinheit VZBM-A, 2-Wege, Festo | Pneumatisch- und mechanisch-betätigte Prozess- und Medienventile
angesehen
Gekauft
Kugelhahn-Antriebseinheit VZBM-A, 2-Wege, Festo

Festo | Pneumatisch- und mechanisch-betätigte Prozess- und Medienventile

Elektrisch oder pneumatisch betätigte2-Wege-Kugelhahn-Antriebseinheit VZBM aus Messing vernickelt, ist eine Kombination aus dem pneumatischen Schwenkantrieb DFPD und einem 2-Wege-Kugelhahn. Der Durchfluss kann in beide Richtungen vollständig geöffnet oder gesperrt werden.

Kugelhahn-Antriebseinheit VZBM-A, 3-Wege, Festo | Pneumatisch- und mechanisch-betätigte Prozess- und Medienventile
angesehen
Gekauft
Kugelhahn-Antriebseinheit VZBM-A, 3-Wege, Festo

Festo | Pneumatisch- und mechanisch-betätigte Prozess- und Medienventile

Elektrisch oder pneumatisch betätigte 3-Wege-Kugelhahn-Antriebseinheit VZBM aus Messing vernickelt, ist eine Kombination aus dem pneumatischen Schwenkantrieb DFPD und einem 3-Wege-Kugelhahn. Der Durchfluss kann in beide Richtungen vollständig geöffnet oder gesperrt werden.

Kugelhahn-Antriebseinheit VZBA, 2-Wege, Festo | Pneumatisch- und mechanisch-betätigte Prozess- und Medienventile
angesehen
Gekauft
Kugelhahn-Antriebseinheit VZBA, 2-Wege, Festo

Festo | Pneumatisch- und mechanisch-betätigte Prozess- und Medienventile

Die rechtsschließende, einfach- oder doppeltwirkende 2-Wege-Kugelhahn-Antriebseinheit VZBA aus Edelstahl, ist eine Kombination aus dem pneumatischen Schwenkantrieb DAPS und einem Kugelhahn. Der Durchfluss kann in beide Richtungen vollständig geöffnet oder gesperrt werden.

Kugelhahn-Antriebseinheit VZBC, 2-Wege, Kompaktbauweise, Festo | Pneumatisch- und mechanisch-betätigte Prozess- und Medienventile
angesehen
Gekauft
Kugelhahn-Antriebseinheit VZBC, 2-Wege, Kompaktbauweise, Festo

Festo | Pneumatisch- und mechanisch-betätigte Prozess- und Medienventile

Die rechtsschließende, einfach- oder doppeltwirkende 2-Wege-Kugelhahn-Antriebseinheit VZBC aus Edelstahl, ist eine Kombination aus dem pneumatischen Schwenkantrieb DAPS und einem Kugelhahn. Der Durchfluss kann in beide Richtungen vollständig geöffnet oder gesperrt werden.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken