Menu

Magnetventil MFH, Tiger 2000, Festo

von Festo   |   mehr Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile

Drucken
Pneumatisch oder elektrisch betätigtes 5/2- oder 5/3-Magnetventil, mit Ankerrohr für die F-Magnetspule aus der Serie Tiger 2000. Das Magnetventil JMFH kann wahlweise mit mechanischer oder pneumatischer Feder bestellt werden. Die Steuerzuluft kann intern oder extern zugeführt werden. Das Magnetventil kann wahlweise mit oder ohne ATEX-Zulassung bestellt werden. Es ist laut EU-Ex-Schutz-Richtlinie (ATEX) für Gas und Staub zugelassen.
Einsatzbereich
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)

Vorteile/Ausführungen
  • vielseitig und flexibel, seitlich und vorne montierbar
  • vielfältige elektrische Anschlüsse
  • für die Bestückung von Ventilinseln geeignet

Anwendungen/Hinweise
  • Ventiltyp
Magnetventil, mit Ankerrohr für F-Magnetspule, monostabil, Ruhestellung geschlossen
  • Ventilfunktion
5/2-, 5/3-Wegeventile
  • Ruhestellung
Mittelstellung geschlossen (G)
Mittelstellung entlüftet (E)
Mittelstellung belüftet (B)
  • Pneumatischer Anschluss
G 1/8" (1/8)
G 1/4" (1/4)
G 3/8" (3/8)
  • Rückstellart
mechanische Feder
pneumatische Feder (L)
  • Steuerzuluft
intern
extern (S)
  • Generation
Baureihe B (B)
  • Zulassung
ohne
ATEX-Zulassung (EX)

Technische Daten
  • Baubreite
26–52 mm
  • Normalnenndurchfluss
500–3.700 l/min
  • Temperaturbereich
–5 °C bis +40 °C
  • Betriebsdruck
–0,9–10 bar
Elektrische Daten
  • Elektrischer Anschluss
über F-Spule, getrennt zu bestellen
  • Betriebsspannung
12–48 V DC
24–240 V AC
  • Spulenkennwerte
4,5 W
  • Schutzart EN 60 529
IP 65 (in Verbindung mit Steckdose)
IP 65 (in montiertem Zustand, ATEX)

Material
  • Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
  • Dichtungen aus NBR

Downloads

Für Sie interessant

Magnetspule MSFW/MSFG, ohne Ex-Schutz, Festo | Zubehör für Ventile
angesehen
Gekauft
Magnetspule MSFW/MSFG, ohne Ex-Schutz, Festo

Festo Zubehör

Magnetspule MSFW (für Wechselstrom) für Ventile und Ventilinseln. Nach VDE-Vorschrift 0580 mit der Isolierstoffklasse F, ohne Eingriff in den Pneumatik-Kreislauf auswechselbar und geringer Leistungsaufnahme und Erwärmung.

Magnetspule VACF, ohne Ex-Schutz, Festo | Zubehör für Ventile
angesehen
Gekauft
Magnetspule VACF, ohne Ex-Schutz, Festo

Festo Zubehör

Magnetspule VACF für Ventile und Ventilinseln, ohne Zündschutz (Ex-Schutz).

Leuchtdichtung MC-LD/ME-LD/MEB-LD/MF-LD/MV-LD, viereckige Bauform, Festo | Steckverbinder
angesehen
Gekauft
Leuchtdichtung MC-LD/ME-LD/MEB-LD/MF-LD/MV-LD, viereckige Bauform, Festo

Festo Zubehör

Leuchtdichtungen werden zwischen Steckdose und Magnetspule montiert. Die Dichtlippe zeigt zur Spulenseite, die Kennzeichnung zur Gerätesteckdose. Nach dem Zuschalten der Spannung leuchtet die Dichtung gelb auf.

Magnetventil CPE10, Compact Performance, Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
angesehen
Gekauft
Magnetventil CPE10, Compact Performance, Festo

Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile

Magnetventile Compact Performance zeichnen sich durch minimale Baubreite und geringe elektrische Leistungsaufnahme bei höchsten Durchflusswerten aus. Einfacher Aufbau von Batterien durch Festrasteranschlussblöcke aus stabilem Aluminium mit 2 bis 10 Ventilplätzen oder durch modula...

Magnetventil CPE14, Compact Performance, Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
angesehen
Gekauft
Magnetventil CPE14, Compact Performance, Festo

Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile

Die Magnetventile CPE, Compact Performance zeichnen sich durch minimale Baubreite und geringe elektrische Leistungsaufnahme bei höchsten Durchflusswerten aus. Einfacher Aufbau von Batterien durch Festrasteranschlussblöcke aus stabilem Aluminium mit 2 bis 10 Ventilplätzen oder dur...

Magnetventil CPE18, Compact Performance, Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
angesehen
Gekauft
Magnetventil CPE18, Compact Performance, Festo

Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile

Die Magnetventile CPE, Compact Performance zeichnen sich durch minimale Baubreite und geringe elektrische Leistungsaufnahme bei höchsten Durchflusswerten aus. Einfacher Aufbau von Batterien durch Festrasteranschlussblöcke aus stabilem Aluminium mit 2 bis 10 Ventilplätzen oder dur...

Grundventil CPE18-P1, ohne Vorsteuerventil, Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
angesehen
Gekauft
Grundventil CPE18-P1, ohne Vorsteuerventil, Festo

Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile

Grundventil Baubreite 18 mm, als 3/2-, 5/2- oder 5/3-Wegeventile, ohne Vorsteuerventil, wahlweise mit interner oder externer Steuerluftversorgung.

Magnetventil CPE24, Compact Performance, Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
angesehen
Gekauft
Magnetventil CPE24, Compact Performance, Festo

Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile

Die Magnetventile CPE, Compact Performance zeichnen sich durch minimale Baubreite und geringe elektrische Leistungsaufnahme bei höchsten Durchflusswerten aus. Einfacher Aufbau von Batterien durch Festrasteranschlussblöcke aus stabilem Aluminium mit 2 bis 10 Ventilplätzen oder dur...

Magnetventil VUVG-L10A, Muffenventil M 3, ohne Elektrik-Anschlussplatte, Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
angesehen
Gekauft
Magnetventil VUVG-L10A, Muffenventil M 3, ohne Elektrik-Anschlussplatte, Festo

Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile

Magnetventil VUVG-L10A für Einzelanschluss ohne Elektrik-Anschlussplatte. Ein Muffenventil ist für einen Einsatz ohne pneumatische Verkettung vorgesehen. Alle pneumatischen Anschlüsse befinden sich am Ventil und können mit Verschraubungen bzw. Schläuchen bestückt werden. Der elek...

Magnetventil VUVG-LK10, Muffenventil M 5, mit Elektrik-Anschlussplatte H2, Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
angesehen
Gekauft
Magnetventil VUVG-LK10, Muffenventil M 5, mit Elektrik-Anschlussplatte H2, Festo

Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile

Magnetventil VUVG-LK10 für Einzelanschluss, mit einer Elektrik-Anschlussplatte H2. Ein Muffenventil ist für einen Einsatz ohne pneumatische Verkettung vorgesehen. Alle pneumatischen Anschlüsse befinden sich am Ventil und können mit Verschraubungen bzw. Schläuchen bestückt werden....

Magnetventil VUVG-LK10, Muffenventil M 5, mit Elektrik-Anschlussplatte R8, Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
angesehen
Gekauft
Magnetventil VUVG-LK10, Muffenventil M 5, mit Elektrik-Anschlussplatte R8, Festo

Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile

Magnetventil VUVG-LK10 für Einzelanschluss, mit einer Elektrik-Anschlussplatte R8. Ein Muffenventil ist für einen Einsatz ohne pneumatische Verkettung vorgesehen. Alle pneumatischen Anschlüsse befinden sich am Ventil und können mit Verschraubungen bzw. Schläuchen bestückt werden....

Magnetventil VUVG-LK10, Muffenventil M 7, mit Elektrik-Anschlussplatte H2, Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
angesehen
Gekauft
Magnetventil VUVG-LK10, Muffenventil M 7, mit Elektrik-Anschlussplatte H2, Festo

Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile

Magnetventil VUVG-LK10 für Einzelanschluss, mit einer Elektrik-Anschlussplatte H2. Ein Muffenventil ist für einen Einsatz ohne pneumatische Verkettung vorgesehen. Alle pneumatischen Anschlüsse befinden sich am Ventil und können mit Verschraubungen bzw. Schläuchen bestückt werden....

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken