Menu

Magnetventil VUVG-LK10, Muffenventil M 5, mit Elektrik-Anschlussplatte R8, Festo

von Festo   |   mehr Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile

Drucken
Magnetventil VUVG-LK10 für Einzelanschluss, mit einer Elektrik-Anschlussplatte R8. Ein Muffenventil ist für einen Einsatz ohne pneumatische Verkettung vorgesehen. Alle pneumatischen Anschlüsse befinden sich am Ventil und können mit Verschraubungen bzw. Schläuchen bestückt werden. Der elektrische Anschluss erfolgt über variable Elektrik-Anschlussplatten.
Einsatzbereich
  • Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)

Vorteile/Ausführungen
  • klein bauendes Universalventil
  • sehr durchflussstark bezogen auf seine Baugröße
  • Muffenventile als Einzelventile oder Batterieventile einsetzbar

Technische Daten
  • Baugröße
10 mm
  • Durchfluss
180–195 l/min
  • Spannung
24 V DC ±10 %
  • Temperaturbereich
–5 °C bis +50 °C
  • Betriebsdruck
1,5–7 bar

Material
  • Gehäuse aus Aluminium-Knetlegierung
  • Dichtungen aus HNBR/NBR

Downloads

Für Sie interessant

Leitungen
Zubehör
Verbindungsleitung NEBU, Festo | Leitungen
angesehen
Gekauft
Verbindungsleitung NEBU, Festo

Festo Zubehör

Verbindungsleitung NEBU für Geräte mit M 8- und M 12-Stecker wie z. B. Zylinderschalter, Positionstransmitter, Sensoren oder Einzelventile. Die Drehbarkeit der NEBU-Dose ermöglicht die Wahl der Kabel-Abgangsrichtung beim Anschluss.

Anschlussleiste VABM-L1-10S-G18, Festo | Zubehör für Ventile
angesehen
Gekauft
Anschlussleiste VABM-L1-10S-G18, Festo

Festo Zubehör

Anschlussleiste VABM-L1-10S-G18 für Muffenventile M5/M7.

Dichtung VABD-L1, Festo | Zubehör für Ventilinseln
angesehen
Gekauft
Dichtung VABD-L1, Festo

Festo Zubehör

Dichtung VABD-L1 und Schrauben als Zubehör für VUVG/VTUG.

Schalldämpfer AMTE-M, Ausführung kurz/lang, Festo | Schalldämpfer
angesehen
Gekauft
Schalldämpfer AMTE-M, Ausführung kurz/lang, Festo

Festo Zubehör

Schalldämpfer AMTE-M in kurzer oder langer Ausführung zur Geräuschminderung an Entlüftungsanschlüssen von pneumatischen Anlagen.

Schläuche
Zubehör
Kunststoffschlauch PUN-H, Festo | Schläuche
angesehen
Gekauft
Kunststoffschlauch PUN-H, Festo

Festo Zubehör

Außenkalibrierter, hochflexibler Kunststoffschlauch aus Polyurethan für Pneumatik-Standardanwendungen, hydrolysebeständig. Der Kunststoffschlauch ist für die Lebensmittelherstellung zugelassen. Für die Verwendung mit den Verschraubungsreihen QS, NPQP, NPQM, CRYS und CK geeignet.

Schläuche
Zubehör
Kunststoffschlauch PUN-H, transluzent , Festo | Schläuche
angesehen
Gekauft
Kunststoffschlauch PUN-H, transluzent , Festo

Festo Zubehör

Der PUN-H ist ein außenkalibrierter, hochflexibler und transparenter Kunststoffschlauch aus Polyurethan für Pneumatik-Standardanwendungen. Dieser besondere PU-Schlauch ist für die Lebensmittelherstellung zugelassen und dank seiner Transparenz können Öl, Feuchtigkeit und einzelne

Magnetventil CPE10, Compact Performance, Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
angesehen
Gekauft
Magnetventil CPE10, Compact Performance, Festo

Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile

Magnetventile Compact Performance zeichnen sich durch minimale Baubreite und geringe elektrische Leistungsaufnahme bei höchsten Durchflusswerten aus. Einfacher Aufbau von Batterien durch Festrasteranschlussblöcke aus stabilem Aluminium mit 2 bis 10 Ventilplätzen oder durch modula...

Magnetventil CPE14, Compact Performance, Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
angesehen
Gekauft
Magnetventil CPE14, Compact Performance, Festo

Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile

Die Magnetventile CPE, Compact Performance zeichnen sich durch minimale Baubreite und geringe elektrische Leistungsaufnahme bei höchsten Durchflusswerten aus. Einfacher Aufbau von Batterien durch Festrasteranschlussblöcke aus stabilem Aluminium mit 2 bis 10 Ventilplätzen oder dur...

Magnetventil CPE18, Compact Performance, Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
angesehen
Gekauft
Magnetventil CPE18, Compact Performance, Festo

Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile

Die Magnetventile CPE, Compact Performance zeichnen sich durch minimale Baubreite und geringe elektrische Leistungsaufnahme bei höchsten Durchflusswerten aus. Einfacher Aufbau von Batterien durch Festrasteranschlussblöcke aus stabilem Aluminium mit 2 bis 10 Ventilplätzen oder dur...

Grundventil CPE18-P1, ohne Vorsteuerventil, Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
angesehen
Gekauft
Grundventil CPE18-P1, ohne Vorsteuerventil, Festo

Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile

Grundventil Baubreite 18 mm, als 3/2-, 5/2- oder 5/3-Wegeventile, ohne Vorsteuerventil, wahlweise mit interner oder externer Steuerluftversorgung.

Magnetventil CPE24, Compact Performance, Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
angesehen
Gekauft
Magnetventil CPE24, Compact Performance, Festo

Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile

Die Magnetventile CPE, Compact Performance zeichnen sich durch minimale Baubreite und geringe elektrische Leistungsaufnahme bei höchsten Durchflusswerten aus. Einfacher Aufbau von Batterien durch Festrasteranschlussblöcke aus stabilem Aluminium mit 2 bis 10 Ventilplätzen oder dur...

Magnetventil VUVG-L10A, Muffenventil M 3, ohne Elektrik-Anschlussplatte, Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
angesehen
Gekauft
Magnetventil VUVG-L10A, Muffenventil M 3, ohne Elektrik-Anschlussplatte, Festo

Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile

Magnetventil VUVG-L10A für Einzelanschluss ohne Elektrik-Anschlussplatte. Ein Muffenventil ist für einen Einsatz ohne pneumatische Verkettung vorgesehen. Alle pneumatischen Anschlüsse befinden sich am Ventil und können mit Verschraubungen bzw. Schläuchen bestückt werden. Der elek...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken