Menu

Magnetventi VUVG-S14, Halbmuffenventil, Plug-in, Festo

von Festo   |   mehr Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile

Drucken
Halbmuffenventil VUVG-S14 für Ventilinsel VTUG mit variablem elektrischen Anschluss. Die Versorgungsanschlüsse werden beim Halbmuffenventil über die pneumatische Verkettung (z. B. Anschlussplatte) mit dem Ventil verbunden. Die Arbeitsanschlüsse befinden sich auf dem Ventil.
Einsatzbereich
  • Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Vorteile/Ausführungen
  • variabler Multipolanschluss mittels Sub-D oder Flachbandkabel
  • wählbare Schnellsteckanschlüsse
  • robuste und langlebige Komponenten aus Metall
  • schnelle Fehlersuche durch LED-Anzeige
  • einfache Montage durch verliergesicherte Schrauben und Dichtung
  • Anschlusstechnik einfach wechselbar

Technische Daten
  • Baugröße
14 mm
  • Durchfluss
520–630 l
  • Spannung
24 V DC ±10 %
  • Temperaturbereich
–5 °C bis +50 °C

Material
  • Gehäuse aus Aluminium-Knetlegierung
  • Dichtungen aus HNBR/NBR

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken