Menu

Pneumatikventil VUWS-LT25, Festo

von Festo   |   mehr Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile

Drucken
Robuste, formschöne Ventilreihe VUWS-LT mit einem weichdichtendem Tellersitz, mechanischer Feder und nicht reversibler Ströumungsrichtung das für den Einsatz ohne pneumatische Verkettungen geeignet ist.
Einsatzbereich
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)

Vorteile/Ausführungen
  • Muffenventile als Einzelventile oder Batterieventile einsetzbar
  • variable Druckzonen
  • vielfältige Befestigungsmöglichkeiten
  • ergonomische und sichere Bedienung

Technische Daten
  • Baugröße
20 mm
  • pneumatischer Anschluss
G 1/4"
  • Normalnenndurchfluss
1.000 l/min
  • Betriebsdruck
–0,9–10 bar
  • Temperaturbereich
–5 °C bis +60 °C

Material
  • Gehäuse aus Aluminium-Druckguss lackiert
  • Dichtungen aus HNBR/NBR, TPE-U
  • Schrauben aus Stahl verzinkt

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken