Menu

Magnetventil VZWM-L-M22C-G, G-Gewinde, servogesteuert, Festo

von Festo   |   mehr Elektrisch-betätigte Prozess- und Medienventile

Drucken
2/2-Wegemagnetventil VZWM-L servogesteuert, mit Membran und G-Anschluss, in Messing- oder Edelstahlguss-Ausführung.
Einsatzbereich
  • inerte Gase, Wasser, neutrale Flüssigkeiten
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 (7:4:4)

Vorteile/Ausführungen
  • Messing- oder Edelstahlausführung
  • umfangreiches Spulenprogramm
  • elektrischer Anschluss über Ankerrohrmagnet

Anwendungen/Hinweise
  • Baureihe
Magnetventil, Prozesswegeventil VZWM
  • Wegeventilart
Muffenventil (L)
  • Ventilfunktion
2/2-Wegeventil, Ruhestellung geschlossen (M22C)
  • Anschluss Armatur
G 1/4" (G14)
G 3/8" (G38)
G 1/2" (G12)
G 3/4" (G34)
G 1" (G1)
G 1 1/4" (G114)
G 1 1/2" (G112)
G 2" (G2)
  • elektrischer Anschluss
elektrisch mit Ankerrohr, für Magnetspule 8 (F4)
elektrisch mit Ankerrohr, für Magnetspule 13 (F5)
  

Technische Daten
  • Nennweite
13–50 mm
  • Betriebsspannung
24 V DC
  • Betriebsdruck Armatur Flüssigkeiten
0,5–6 bar (bis G1")
  • Betriebsdruck Armatur Flüssigkeiten
0,7–6 bar (ab G 1 1/4")
  • Temperaturbereich Flüssigkeiten
–10 °C bis +60 °C
  • Betriebsdruck Armatur Gase
0,5–10 bar (bis G 1")
  • Betriebsdruck Armatur Gase
0,7–10 bar (ab G 1 1/4")
  • Temperaturbereich Gase
+5 °C bis +50 °C

Material
  • Korrosionsschutz Standard oder Edelstahl (R1)
  • Gehäuse aus Messing oder Edelstahlguss
  • Membrane aus NBR
  • Ankerrohr aus Stahl, hochlegiert

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken