Ausgewählte Produkte, Marken und Tipps aus dem Sortiment Vakuumtechnik.
Vakuumsaugdüse VN für hohe Saugvolumenströme, in Arbeitsbereichen mit geringem Platzangebot, wahlweise in gerader- oder T-Form. Die Vakuumsaugdüse verfügt über zahlreiche Anschlussmöglichkeiten und ist wahlweise mit oder ohne integriertem Vakuumschalter zur Überwachung des Vakuum...
Vakuumsaugdüse OVEL zum Ablegen eines Werkstücks, mit Abwurfimpuls der durch ein Magnetventil gesteuert wird. Der Druckabfall wird durch ein integriertes Rückschlagventil verhindert. Die Vakuumsaugdüse verfügt über eine Ejektor-Charakteristik für hohes Vakuum, metrische QS-Anschl...
Vakuumsaugdüse OVEM zum Ablegen eines Werkstücks, mit Abwurfimpuls der durch ein Magnetventil gesteuert wird. Die Vakuumsaugdüse verfügt über eine Ejektor-Charakteristik für hohes Vakuum, metrische QS-Anschlüsse für die Zuluft. Der Druckabfall wird durch das integrierte Rückschla...
Finden Sie alle Kataloge und Info-Broschüren an einem Ort
Zum Download-CenterHaberkorn bietet das komplette Vakuumprogramm von einfachen Vakuumerzeugern, vakuumtauglichen Ventilen, Vakuumschaltern bis hin zu Vakuumsauggreifern. Die große Variantenvielfalt der Vakuumkomponenten ermöglicht den optimalen Einsatz in vielen industriellen Anwendungen. Sanftes Handling, kompakter, platz- und gewichtssparender Aufbau, schnelle Taktzeiten und niedriger Wartungsaufwand sind nur einige Vorteile der Vakuumtechnik.
Mit integrierter Luftsparfunktion ist die Vakuumsaugdüse OVEM von Festo eine energieeffiziente Lösung. Ein Vakuumsensor bringt vorbeugende Wartung ins Vakuumsystem und senkt das Risiko für Maschinenstillstände beträchtlich. Dank LCD-Anzeige mit zusätzlichem Barographen ist die ständige Zustandsüberwachung des gesamten Vakuumsystems möglich. Wenn schleichend oder plötzlich eine Leckage auftritt oder sich die Evakuierungszeit des Vakuums verschlechtert, erkennt dies die Vakuumsaugdüse selbst. Damit ermöglicht die Vakuumsaugdüse OVEM vorbeugende Wartung. Anwender können mögliche Maschinenstillstände vermeiden.
Fürs Handling hochsensibler Solarzellen (auch „Wafer“ genannt) oder anderer zerbrechlicher Werkstücke ist der kontaktarme Greifer OGGB von Festo eine echte Alternative zu Vakuumsaugern. Er transportiert dünne und biegeschlaffe Werkstücke mithilfe des Bernoulli-Prinzips leise, sparsam, sicher und schnell. Das Prinzip ist einfach aber wirkungsvoll. Druckluft wird durch einen winzigen Spalt auf Überschallgeschwindigkeit beschleunigt. Dadurch entsteht ein leistungsstarkes Vakuum an der Unterseite des Greifers. Damit nimmt der Bernoulli-Sauger die Wafer sanft auf und hält sie zuverlässig.
Vakuumsauggreifer von Festo gibt es in verschiedenen Werkstoffen und Formen - je nach Werkstückoberfläche - und für alle Sauger die passenden Saugerhalter. Zur Auswahl stehen:
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!