Menu

Vakuumsauger VASB-B, PUR, Festo

von Festo   |   mehr Vakuumgreiftechnik

Drucken
Der runde, flache Vakuumsauger VAS aus Polyurethan (PUR), mit oben positioniertem Anschluss und 1,5-fachem Faltenbalg wird zum Transport von Werkstücken mit unterschiedlichen Oberflächen, Formen und Gewichten eingesetzt.
Einsatzbereich
  • Atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 85731:2010 [7:-:-]
  • Klein-, Mittel- und Großserienfertigung, Montage-, Förder- und Verpackungstechnik

Vorteile/Ausführungen
  • lange Lebensdauer
  • schonende Behandlung durch weichen Werkstoff

Technische Daten
  • Saugergröße
8–125 mm
  • Vakuumanschluss
M 5, G 1/8"–G 3/8"
  • Härte
60 ±5 Shore
  • Temperaturbereich
–40 °C bis +200 °C
  • Betriebsdruck
–0,95–0 bar

Material
  • Sauger aus PUR
  • Einschraubzapfen aus Messing

Downloads

Für Sie interessant

Längenausgleich VAL, Festo | Zubehör für Vakuum
angesehen
Gekauft
Längenausgleich VAL, Festo

Festo Zubehör

Längenausgleich VAL zur schonenden Behandlung von Werkstücken durch Ausgleich eines möglichen Überhubes des Handhabungsgerätes oder durch Ausgleich von Toleranzunterschieden in der Werkstückdicke.

Vakuumsaugventil ISV, Festo | Zubehör für Vakuum
angesehen
Gekauft
Vakuumsaugventil ISV, Festo

Festo Zubehör

Vakuumsaugventile ISV erhält das Vakuums bei Einsatz von mehreren Saugern und Ausfall eines Saugers. Das Vakuumsaugventil wird zwischen Sauger und Vakuumerzeuger montiert.

Adapter AD, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Adapter AD, Festo

Festo Zubehör

Der Adapter AD eignet sich für die Saugnapf-Befestigung bei Kolbenstangenaufsätzen mit hohler Kolbenstange, speziell mit hohler durchgehender Kolbenstange.

Vakuumsauger ESS-BN, Festo | Vakuumgreiftechnik
angesehen
Gekauft
Vakuumsauger ESS-BN, Festo

Festo | Vakuumgreiftechnik

Der runde Vakuumsauger ESS-BN aus Nitrilkautschuk (NBR), mit Befestigungs-Außengewinde und 1,5-fachem Faltenbalg ohne Zusatzeigenschaften wird zum Ansaugen von Werkstücken mit glatten und dichten Oberflächen eingesetzt.

Vakuumsauger ESS-BS, Festo | Vakuumgreiftechnik
angesehen
Gekauft
Vakuumsauger ESS-BS, Festo

Festo | Vakuumgreiftechnik

Der runde Vakuumsauger ESS-BS aus Silikon (VMQ), mit Befestigungs-Außengewinde und 1,5-fachem Faltenbalg ohne Zusatzeigenschaften wird zum Ansaugen von Werkstücken mit glatten und dichten Oberflächen eingesetzt.

Vakuumsauger ESS-BT, Festo | Vakuumgreiftechnik
angesehen
Gekauft
Vakuumsauger ESS-BT, Festo

Festo | Vakuumgreiftechnik

Der runde Vakuumsauger ESS-BT aus Vulkollan®, wahlweise mit Befestigungs-Außengewinde oder-Innengewinde und 1,5-fachem Faltenbalg ohne Zusatzeigenschaften wird zum Ansaugen von Werkstücken mit glatten und dichten Oberflächen eingesetzt.

Vakuumsauger ESS-BU, Festo | Vakuumgreiftechnik
angesehen
Gekauft
Vakuumsauger ESS-BU, Festo

Festo | Vakuumgreiftechnik

Der runde Vakuumsauger ESS-BS aus Polyurethan (PUR), mit Befestigungs-Außengewinde und 1,5-fachem Faltenbalg ohne Zusatzeigenschaften wird zum Ansaugen von Werkstücken mit glatten und dichten Oberflächen eingesetzt.

Vakuumsauger ESS-CN, Festo | Vakuumgreiftechnik
angesehen
Gekauft
Vakuumsauger ESS-CN, Festo

Festo | Vakuumgreiftechnik

Der runde Vakuumsauger ESS-CN aus Nitrilkautschuk (NBR), mit Befestigungs-Außengewinde und 3,5-fachem Faltenbalg ohne Zusatzeigenschaften wird zum Ansaugen von Werkstücken mit glatten und dichten Oberflächen eingesetzt.

Vakuumsauger ESS-CS, Festo | Vakuumgreiftechnik
angesehen
Gekauft
Vakuumsauger ESS-CS, Festo

Festo | Vakuumgreiftechnik

Der runde Vakuumsauger ESS-CS aus Silikon (VMQ), mit Befestigungs-Außengewinde und 3,5-fachem Faltenbalg ohne Zusatzeigenschaften wird zum Ansaugen von Werkstücken mit glatten und dichten Oberflächen eingesetzt.

Vakuumsauger ESS-EF, Festo | Vakuumgreiftechnik
angesehen
Gekauft
Vakuumsauger ESS-EF, Festo

Festo | Vakuumgreiftechnik

Der runde, extratiefe Vakuumsauger ESS-EF aus Fluorkautschuk (FPM), mit Befestigungs-Außengewinde ohne Zusatzeigenschaften wird zum Ansaugen von Werkstücken mit glatten und dichten Oberflächen eingesetzt.

Vakuumsauger ESS-EN, Festo | Vakuumgreiftechnik
angesehen
Gekauft
Vakuumsauger ESS-EN, Festo

Festo | Vakuumgreiftechnik

Der runde, extratiefe Vakuumsauger ESS-EN aus Nitrilkautschuk (NBR), mit Befestigungs-Außengewinde ohne Zusatzeigenschaften wird zum Ansaugen von Werkstücken mit glatten und dichten Oberflächen eingesetzt.

Vakuumsauger ESS-ES, Festo | Vakuumgreiftechnik
angesehen
Gekauft
Vakuumsauger ESS-ES, Festo

Festo | Vakuumgreiftechnik

Der runde, extratiefe Vakuumsauger ESS-ES aus Silikon (VMQ), mit Befestigungs-Außengewinde ohne Zusatzeigenschaften wird zum Ansaugen von Werkstücken mit glatten und dichten Oberflächen eingesetzt.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken