Menu

Bernoulli-Greifer OGGB, Festo

von Festo   |   mehr Vakuumgreiftechnik

Drucken
Der Bernoulli-Greifer OGGB, ist die Lösung für den Transport von empfindlichen, porösen und spröden Werkstücken. Der Greifer ist ausgestattet mit 2 Anschlüssen die oben/seitlich positioniert sind, wahlweise 2 Anschläge- Standard oder für hohe Querkräfte.
Einsatzbereich
  • dünne Glasscheiben, luftdurchlässige Werkstücke, Elektronikplatinen

Vorteile/Ausführungen
  • minimaler Werkstückkontakt
  • maximale Werkstückmassen durch hohe Ansaugkräge
  • geringer Montage- und Installationsaufwand
  • geräuscharm

Anwendungen/Hinweise
  • Baureihe
Bernoulli-Greifer OGGB
  • Anzahl der Anschlüsse
2
  • Anschlag
Standard
für hohe Querkräfte (Q)
  • Anschlusslage
oben/seitlich
  • Befestigungsart
mit Innengewinde

Technische Daten
  • Saugergröße
60, 100 oder 140 mm
  • Pneumatischer Anschluss
G 1/8"
  • Temperaturbereich
0 °C bis +60 °C
  • Betriebsdruck
0 bis 6 bar

Material
  • Gehäuse aus Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
  • Distanzelement Standard aus POM, Distanzelement für hohe Querkräfte aus NBR

Downloads
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken