Menu

Proportional-Wegeventil VPWP, Festo

von Festo   |   mehr Proportional-Wegeventile

Drucken
5/3-Proportional-Wegeventil VPWP mit integrierten Drucksensoren und neuen Diagnosefunktionen. Das voll digitalisierte Wegeventil ermöglicht Anwendungen mit Soft Stop und das Pneumatische Positionieren. Der Schaltausgang dient zum Ansteuern einer Brems- oder Klemmeinheit.
Einsatzbereich
  • Linearantrieb DDLI/DGCI, Normzylinder DNCI, DDPC, Schwenkantrieb DSMI, Wegmesssystem MLO-LWG/TLF, Wegmesssystem MME-MTS
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:4:4], geölter Betrieb nicht möglich

Vorteile/Ausführungen
  • übersichtliche Installation und schnelle Inbetriebnahme
  • neue Diagnosemöglichkeiten reduzieren die Anlagenstillstandzeiten
  • Schaltausgang zum Ansteuern einer Brems- /Klemmeinheit

Technische Daten
  • Nennweite
4–10 mm
  • Anschluss
G 1/8"–G 3/8"
  • Durchfluss
350–2.000 l/min
  • Betriebsspannung
24 V DC
  • Betriebsdruck
0–10 bar

Material
  • Deckel, Elektronikgehäuse aus Polyamid (PA), verstärkt
  • Ventilgehäuse aus Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
  • Dichtungen aus NBR

Downloads

Für Sie interessant

Verbindungsleitung KVI-CP-3, Festo | Leitungen und Zubehör
angesehen
Gekauft
Verbindungsleitung KVI-CP-3, Festo

Festo Zubehör

Beidseitig konfektionierte, schleppkettentaugliche Verbindungsleitung KVI mit gerade oder gewinkelte Stecker einerseits und gerade oder gewinkelte Dosen andererseits zum Anschließen von Komponenten des Installationssystems CPI und Ventilinseln CPV sowie CP-Elektrik CTEC.

Schwenkantriebe mit Winkelmesssystem DSMI-B, Festo | Antriebe mit Wegmesssystemen
angesehen
Gekauft
Schwenkantriebe mit Winkelmesssystem DSMI-B, Festo

Festo Zubehör von

Doppeltwirkender Schnwenkantrieb mit integriertem Wegmesssystem und Dreh-Potentiometer. Zusätzliche Abfrage der Endlagenposition durch Näherungsschalter möglich.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken