Menu

Proportional-Wegeventil VPWP, Festo

von Festo   |   mehr Proportional-Wegeventile

Drucken
5/3-Proportional-Wegeventil VPWP mit integrierten Drucksensoren und neuen Diagnosefunktionen. Das voll digitalisierte Wegeventil ermöglicht Anwendungen mit Soft Stop und das Pneumatische Positionieren. Der Schaltausgang dient zum Ansteuern einer Brems- oder Klemmeinheit.
Einsatzbereich
  • Linearantrieb DDLI/DGCI, Normzylinder DNCI, DDPC, Schwenkantrieb DSMI, Wegmesssystem MLO-LWG/TLF, Wegmesssystem MME-MTS

Vorteile/Ausführungen
  • übersichtliche Installation und schnelle Inbetriebnahme
  • neue Diagnosemöglichkeiten reduzieren die Anlagenstillstandzeiten
  • Schaltausgang zum Ansteuern einer Brems- /Klemmeinheit

Anwendungen/Hinweise
  • Ventilfunktion
5/3-Wegeventil
  • Wegeventilart
Muffenventil (L)
  • Konstruktiver Aufbau 
Kolben-Schieber, mit integrierten Drucksensoren
  • Pneumatischer Anschluss
ohne Steckverschraubung (Q)
  • Anzeigeart
LED (E)
  • Entlüftung
Gewindeanschluss (G)
  • Zulassung EU
EX1 II 3G (ATEX-Kategorie Gas)

Technische Daten
  • Nennweite
4, 6, 8, 10 mm
  • Anschluss
G 1/8", G 1/4", G 3/8"
  • Durchfluss
350–2.000 l/min
  • Betriebsspannung DC
24 V
  • Betriebsdruck
0–10 bar

Downloads

Für Sie interessant

Verbindungsleitung KVI-CP-3, Festo | Leitungen und Zubehör
angesehen
Gekauft
Verbindungsleitung KVI-CP-3, Festo

Festo Zubehör

Beidseitig konfektionierte, schleppkettentaugliche Verbindungsleitung KVI mit gerade oder gewinkelte Stecker einerseits und gerade oder gewinkelte Dosen andererseits zum Anschließen von Komponenten des Installationssystems CPI und Ventilinseln CPV sowie CP-Elektrik CTEC.