Menu

Abfragebausatz DASI-Q11, Festo

von Festo   |   mehr Zubehör

Drucken
Abfragebausatz DASI-Q11 für Baugröße 16 bis 63 mm, zur Abfrage der Kolbenposition mit induktiven Näherungsschaltern SIES.
Vorteile/Ausführungen
  • festgeschraubt
  • RoHS-konform
  • VDMA24364-B1/B2-L

Technische Daten
  • Tem­pe­ra­turbereich
–10 °C bis +60 °C

Material
  • Abfragebausatz aus Aluminium, eloxiert
  • Schrauben aus Stahl verzinkt
  • Kor­ro­si­ons­be­stän­dig­keits­klas­se 2 (mä­ßi­ge Kor­ro­si­ons­be­an­spru­chung)

Downloads

Für Sie interessant

Sensor SKDA, Festo | Zubehör
angesehen
Gekauft
Sensor SKDA, Festo

Festo | Zubehör

Sensor SKDA-...-AB.

Elektrikadapter SASC-P4-A-M8-A, Festo | Zubehör
angesehen
Gekauft
Elektrikadapter SASC-P4-A-M8-A, Festo

Festo | Zubehör

Elektrik-Adapter SASC-P4-A-M8-A als Zubehör für Drucksensoren SPAB, mit Anzeige.

Befestigunswinkel SAMH-PU-A, Festo | Zubehör
angesehen
Gekauft
Befestigunswinkel SAMH-PU-A, Festo

Festo | Zubehör

Befestigunswinkel SAMH-PU-A als Befestigungsart mit Durchgangsbohrung und Schraube.

Frontafeleinbausatz SAMH-PN-F, Festo | Zubehör
angesehen
Gekauft
Frontafeleinbausatz SAMH-PN-F, Festo

Festo | Zubehör

Frontafeleinbausatz SAMH-PN-F als Einbausatz für Fronttafel.

Befestigungsclip SAMH-PE-MC, Festo | Zubehör
angesehen
Gekauft
Befestigungsclip SAMH-PE-MC, Festo

Festo | Zubehör

Befestigungsclip SAMH-PE-MC-8 kann vom Anwender auf die gewünschte Anzahl an Steckplätzen gekürzt werden.

Schaltfahne DASI-Q11, Festo | Zubehör
angesehen
Gekauft
Schaltfahne DASI-Q11, Festo

Festo | Zubehör

Schaltfahne DASI-Q11, Bauform für T-Nut. Zusätzliche Abfragemöglichkeit in Verbindung mit dem Abfragebausatz DASI-...-KT.

Sensorhalter DASI-Q11, Festo | Zubehör
angesehen
Gekauft
Sensorhalter DASI-Q11, Festo

Festo | Zubehör

Sensorhalter DASI-Q11, Bauform für T-Nut. Zusätzliche Abfragemöglichkeit in Verbindung mit dem Abfragebausatz DASI-...-KT.

Sensorhalter DASI-B, Festo | Zubehör
angesehen
Gekauft
Sensorhalter DASI-B, Festo

Festo | Zubehör

Sensorhalter DASI-B als Zubehör für Sensoren.

Adapterbausatz DASB-P1, Festo | Zubehör
angesehen
Gekauft
Adapterbausatz DASB-P1, Festo

Festo | Zubehör

Adapterbausatz DASB-P1 zur Montage der Sensorboxen SRAP.

Hutschienenbefestigung SAMH-FH-H, Festo | Zubehör
angesehen
Gekauft
Hutschienenbefestigung SAMH-FH-H, Festo

Festo | Zubehör

Hutschienenbefestigung SAMH-FH-H als Zubehör für Durchflusssensoren SFAH.

Wandbefestigung SAMH, Festo | Zubehör
angesehen
Gekauft
Wandbefestigung SAMH, Festo

Festo | Zubehör

Wandbefestigung SAMH als Zubehör für Durchflusssensoren SFAH.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken