Menu

Stellungsanzeige SASF-S2-B-F-A, Festo

von Festo   |   mehr Zubehör

Drucken
Stellungsanzeige SASF-S2-B-F-A aus leitfähigem Kunststoffmaterial, für die Montage auf einer Antriebswelle von Normantriebe gemäß VDI/VDE 3845.
Einsatzbereich
  • für rechts- und linksdrehende Antriebe mit Einstellbereich 0° bis 180° geeignet
  • Einsatz in Ex-Bereiche möglich

Vorteile/Ausführungen
  • 4 feste, um 90° versetzte Betätigunsfahnen oder 2 umlaufende einstellbare Metallbänder


Technische Daten
  • Messbereich
0° bis 90°
  • Temperaturbereich
–25 °C bis +70 °C

Material
  • Gehäuse aus PA, PP und hochlegiertem Stahl
  • Distanzelement aus PA
  • Schrauben aus hochlegiertem Stahl

Downloads

Für Sie interessant

Sensorboxen
Zubehör von
Sensorbox SRBG-C1-N, Festo | Sensorboxen
angesehen
Gekauft
Sensorbox SRBG-C1-N, Festo

Festo Zubehör von

Die Sensorbox SRBG ist ideal geeignet für die rauen Anforderungen in der Prozessautomation. Die Sensorbox dient zur elektrischen Rückmeldung und Kontrolle der Stellung von Prozessventilen, die mit pneumatischen Schwenkantrieben betätigt werden.