Menu

Positions-Transmitter SDAT-MHS, Festo

von Festo   |   mehr Positionssensoren

Drucken
Der Positionstransmitter SDAT-MHS ist ein Positionstransmitter mit Hallsensor, der im Erfassungsbereich vom pneumatischen Antrieb die Kolbenbewegung kontinuierlich erfasst und als wegproportionales Ausgangssignal zur Verfügung stellt.
Einsatzbereich
  • für Applikationen wie Einpressen, Schrauben, Ultraschweißen, Gut-Schlecht-Selektionen und Anwendungen die eine sichere, analoge Rückmeldung des Kolbenhubes mit hoher Wiederholgenauigkeit verlangen

Vorteile/Ausführungen
  • Programmierbarer IO-Link/Schaltausgang

Anwendungen/Hinweise
  • Baureihe
Positionstransmitter, magnetisch
  • Sensorausführung
in T-Nut einlegbar (M)
  • Sensorprinzip
Hallsensor (HS)
  • Anzeige
LED (L)
  • Schaltein-/ausgang
PNP, 1 Analogausgang 4-20 mA, IO-Link (SA)
PNP; 1 Analogausgang 0bis 10 V, IO-Link (SV)
  • Leitungseigenschaft
schleppkettentauglich/robotertauglich (E)
  • elektrischer Anschluss
Stecker M 8, A-codiert (M8)

Technische Daten
  • Erfassungsbereich
bis 50, 80, 100, 125, 160 mm
  • Nennbetriebsspannung
24 V DC
  • Leitungslänge
0,3 m
  • Analogausgang
4–20 mA
  • Reproduzierbarkeit
<0,1 mm
  • Temperaturbereich
–20 °C bis +70 °C

Material
  • Gehäuse aus Messing vernickelt, PA-verstärkt, Polyester, hochlegierter Stahl rostfrei
  • Überwurfmutter aus Messing vernickelt
  • Folie aus Polyester

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken