Ausgewählte Produkte, Marken und Tipps aus dem Sortiment Pneumatische Antriebe.
Festo | Stellantriebe für die Prozessautomation
Doppeltwirkender Schwenkantrieb (rechtsschließend) mit Zahnstange/Ritzel, ohne Dämpfung. Wahlweise mit oder ohne Federstärke; die Anzahl der Federpakete kann passend zum Versorgungsdruck von er Anlage frei gewählt werden.
Festo | Antriebe mit Führungen
Kompakter Mini-Schlitten in Standard-Ausführung, Schlitten und Jochplatte aus einem Bauteil, mit hohen Vorschubkräften. Einfache Konstruktion durch symmetrische Befestigungsschnittstellen, wo ein Betrieb ohne zusätzliche Dämpfungselemente möglich ist. Der Mini-Schlitten verfügt ü...
Der normbasierte (ISO 21287), doppeltwirkende Zylinder der Baureihe ADN mit Kolbenstangengewinde innen zeichnet sich durch seine kompakte Bauweise und ein breites Einsatzgebiet aufgrund hoher Variantenvielfalt aus. Der Antrieb ist beidseitig mit einer kunststoffelastischen Endlag...
Festo | Antriebe mit Führungen
Doppelwirkender Antrieb, ohne Feststelleinheit, ohne Endlagenverriegelung, mit zwei Nuten zur Befestigung vom Näherungsschalter. Wahlweise fünf Dämpfungsarten.
Finden Sie alle Kataloge und Info-Broschüren an einem Ort
Zum Download-CenterSpezialzylinder gewinnen verstärkt an Bedeutung. Führungen und Halterungen können direkt am Zylindergehäuse angebaut werden. Dadurch haben sie einen kleineren Einbauraum und eine verringerte Masse. Haberkorn bietet ein großes Sortiment.
PPS ist ein Zylinder, der sich selbst einstellt. So erhalten Sie immer die optimale Dämpfungseinstellung, eine deutlich schnellere Inbetriebnahme und eine Manipuliersicherheit. Wir beraten Sie gerne.
Der Kolbenschwenkantrieb DRRD punktet mit seiner Robustheit und Stabilität. Er ist sehr schnell und hat eine hohe Wiederholungsgenauigkeit, die selbst nach der Montage kein Nachjustieren erforderlich macht.
Kraftvoll, wirtschaftlich und langlebig. Der DSBG kommt dort um Einsatz, wo Kraft und Ausdauer gefragt sind. Das neuartige P-Element absorbiert Lärm und Vibrationen unterstützt die PPV wirkungsvoll.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!