Menu

Sensorhalter SIEZ-NB, DM 4 und 6 mm, Festo

von Festo   |   mehr Näherungsschalter

Drucken
Sensorhalter SIEZ-NB ohne Anschlag für Näherungsschalter mit nicht bündigen Einbau, Durchmesser 4 und 6,5 mm.
Anwendungen/Hinweise
  • mit Durchgangsbohrung

Technische Daten
  • Temperaturbereich
–25 °C bis +70 °C

Material
  • Gehäuse aus PA verstärkt

Downloads

Für Sie interessant

Optische Sensoren
Zubehör von
Sender SOEG-S-M18, Festo | Optische Sensoren
angesehen
Gekauft
Sender SOEG-S-M18, Festo

Festo Zubehör von

Sender SOEG-S-M18 (optoelektrischer Sensor), in runder Bauform, als Einweglichtschranke.

Sensorhalter SIEZ-B, induktive Sensoren, Festo | Näherungsschalter
angesehen
Gekauft
Sensorhalter SIEZ-B, induktive Sensoren, Festo

Festo | Näherungsschalter

Sensorhalter SIEZ-B für Näherungsschalter mit bündigem Einbau.

Sensorhalter SIEZ-8M, Festo | Näherungsschalter
angesehen
Gekauft
Sensorhalter SIEZ-8M, Festo

Festo | Näherungsschalter

Sensorhalter SIEZ-8M zum Befestigen der Näherungsschalter SIES-8M an beliebigen Gehäusen.

Sensorhalter SIEZ-NB, induktive Sensoren, Festo | Näherungsschalter
angesehen
Gekauft
Sensorhalter SIEZ-NB, induktive Sensoren, Festo

Festo | Näherungsschalter

Sensorhalter SIEZ-NB ohne Anschlag für Näherungsschalter mit nicht bündigen Einbau.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken