von Festo | mehr Näherungsschalter
| Näherungsschalter magnetoresistiv, SMT |
| für Rundnut, längs in Nut einschiebbar(10G) |
| 3-Draht-NPN-Schließer (NS) 3-Draht-PNP-Schließer (PS) |
| schleppkettentauglich/robotertauglich (E) |
| längs (L) quer (Q) |
| offenes Ende (OE) Kabel mit Stecker M8x1, 3-polig, drehbares Gewinde (M8D) |
| gelbe LED |
| IP 65, IP68 |
| –5 °C bis +70 °C |
| 24 V DC |
| 0,3 oder 2,5 m |
Festo Zubehör von
Balggreifer DHEB für sensibles Innengreifen von zerbrechlichen Werkstücken wie z. B. das Klemmen der Nutzlasten an der Innenkontur..
Festo Zubehör von
Robuster T-Nutengreifer für anspruchsvolle Aufgaben. Außen- und Innengreifen möglich.
Festo Zubehör von
Der komplett gekapselte Parallelgreifer HGPD ermöglicht den Einsatz in rauen Umgebungen. Der Parallelgreifer kann wahlweise als doppelt- und einfachwirkender Greifer eingesetzt werden. Er verfügt über eine Druckfeder zur Unterstützung oder Sicherung der Greifkräfte. Der Parallelg...
Festo Zubehör von
Dreipunktgreifer HGDT als robuster T-Nutengreifer für anspruchsvolle Aufgaben. Außen- und Innengreifen möglich.
Festo Zubehör von
Robuster Radialgreifer HGRT mit synchronisierter Kulissenführung für anspruchsvolle Aufgaben.
Festo Zubehör von
Parallelgreifer DHPS wahlweise als doppelt- und einfachwirkender Greifer einsetzbar, Druckfeder zur Unterstützung oder Sicherung der Greifkräfte, mit Näherungsschalter. Geeignet als Außen- und Innengreifer.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!