Menu

Näherungsschalter SMPO-1, Festo

von Festo   |   mehr Näherungsschalter

Drucken
Pneumatischer Näherungsschalter SMPO-1 in Blockbauweise, ohne Befestigungsaufsatz. Messprinzip magnetisch.
Anwendungen/Hinweise
  • Baureihe
Näherungsschalter, Blockbauweise, magnetisch
  • pneumatischer Anschluss
Stecknippel 3 mm (H)
  • Generation
Baureihe B (B)
  • Schutzart
IP65

Technische Daten
  • Temperaturbereich
–15 °C bis +60 °C
  • Betriebsdruck
2–6 bar

Downloads

Für Sie interessant

Befestigungsbausatz SMBU, Festo | Näherungsschalter
angesehen
Gekauft
Befestigungsbausatz SMBU, Festo

Festo Zubehör

Befestigungsbausatz SMBU für die Montage von Näherungsschaltern in Blockbauweise der Serien SMEO, SMTO, SMPO-1.

Näherungsschalter SME-1, Festo | Näherungsschalter
angesehen
Gekauft
Näherungsschalter SME-1, Festo

Festo | Näherungsschalter

Pneumatischer Näherungsschalter SME-1 in Blockbauweise, mit magnetischem Messprinzip.

Näherungsschalter SMT-C1-PS-24V-K, Festo | Näherungsschalter
angesehen
Gekauft
Näherungsschalter SMT-C1-PS-24V-K, Festo

Festo | Näherungsschalter

Induktiver Näherungsschalter SMT-C1 in Blockbauweise, mit magnetischem Messprinzip, für Normzylinder DSBF-C oder CDN-...-R mit Sensorleiste.

Näherungsschalter SMEO-1, Festo | Näherungsschalter
angesehen
Gekauft
Näherungsschalter SMEO-1, Festo

Festo | Näherungsschalter

Näherungsschalter SMEO-1 in Blockbauweise, mit Messprinzip magnetisch Reed, wahlweise mit oder ohne LED, mit oder ohne warmfester Dichtung.

Näherungsschalter SMTO/SMTSO-1, Festo | Näherungsschalter
angesehen
Gekauft
Näherungsschalter SMTO/SMTSO-1, Festo

Festo | Näherungsschalter

Näherungsschalter SMTO/SMTSO-1 für Rundform, magnetinduktiv.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken