Menu

Näherungsschalter SMTO/SMTSO-1, Festo

von Festo   |   mehr Näherungsschalter

Drucken
Näherungsschalter SMTO/SMTSO-1 für Rundform, magnetinduktiv.
Anwendungen/Hinweise
  • Baureihe
Näherungsschalter, Blockbauweise, magnetoresistiv
  • Schaltausgang
PNP-Schließer, 3-adrig (PS)
NPN-Schließer, 3-adrig (NS)
  • elektrischer Anschluss

Kabel mit Stecker M 8 x 1 (S)
Kabel (K)
  • Schaltzustandsanzeige
gelbes LED
  • Generation
C
  • Schutzart
IP67

Technische Daten
  • Temperaturbereich
–5 °C bis +70 °C
  • Bemessungsbetriebsspannung
24 V DC
  • Leitungslänge
2,5 m

Downloads

Für Sie interessant

Netzanschlussstecker NECU, Festo | Steckverbinder
angesehen
Gekauft
Netzanschlussstecker NECU, Festo

Festo Zubehör

Netzanschlussdosen NECU und Netzanschlussstecker NECU für Spannungsversorgung.

Befestigungsbausatz SMBU, Festo | Näherungsschalter
angesehen
Gekauft
Befestigungsbausatz SMBU, Festo

Festo Zubehör

Befestigungsbausatz SMBU für die Montage von Näherungsschaltern in Blockbauweise der Serien SMEO, SMTO, SMPO-1.

Flachzylinder DZH, AG, Dämpfung PPV-A, Kolbendurchmesser 32 mm, Festo | Kolbenstangenzylinder
angesehen
Gekauft
Flachzylinder DZH, AG, Dämpfung PPV-A, Kolbendurchmesser 32 mm, Festo

Festo Zubehör von

Doppeltwirkender Flachzylinder DZH mit Außengewinde, einseitiger Kolbenstange, pneumatischer Dämpfung beidseitig einstellbar, mit Positionserkennung für Näherungsschalter.

Flachzylinder DZH, AG, Dämpfung PPV-A, Kolbendurchmesser 40 mm, Festo | Kolbenstangenzylinder
angesehen
Gekauft
Flachzylinder DZH, AG, Dämpfung PPV-A, Kolbendurchmesser 40 mm, Festo

Festo Zubehör von

Doppeltwirkender Flachzylinder DZH mit Außengewinde, einseitiger Kolbenstange, pneumatischer Dämpfung beidseitig einstellbar, mit Positionserkennung für Näherungsschalter.

Flachzylinder DZH, AG, Dämpfung PPV-A, Kolbendurchmesser 50 mm, Festo | Kolbenstangenzylinder
angesehen
Gekauft
Flachzylinder DZH, AG, Dämpfung PPV-A, Kolbendurchmesser 50 mm, Festo

Festo Zubehör von

Doppeltwirkender Flachzylinder DZH mit Außengewinde, einseitiger Kolbenstange, pneumatischer Dämpfung beidseitig einstellbar, mit Positionserkennung für Näherungsschalter.

Flachzylinder DZH, AG, Dämpfung PPV-A, Kolbendurchmesser 63 mm, Festo | Kolbenstangenzylinder
angesehen
Gekauft
Flachzylinder DZH, AG, Dämpfung PPV-A, Kolbendurchmesser 63 mm, Festo

Festo Zubehör von

Doppeltwirkender Flachzylinder DZH mit Außengewinde, einseitiger Kolbenstange, pneumatischer Dämpfung beidseitig einstellbar, mit Positionserkennung für Näherungsschalter.

Näherungsschalter SME-1, Festo | Näherungsschalter
angesehen
Gekauft
Näherungsschalter SME-1, Festo

Festo | Näherungsschalter

Pneumatischer Näherungsschalter SME-1 in Blockbauweise, mit magnetischem Messprinzip.

Näherungsschalter SMT-C1-PS-24V-K, Festo | Näherungsschalter
angesehen
Gekauft
Näherungsschalter SMT-C1-PS-24V-K, Festo

Festo | Näherungsschalter

Induktiver Näherungsschalter SMT-C1 in Blockbauweise, mit magnetischem Messprinzip, für Normzylinder DSBF-C oder CDN-...-R mit Sensorleiste.

Näherungsschalter SMEO-1, Festo | Näherungsschalter
angesehen
Gekauft
Näherungsschalter SMEO-1, Festo

Festo | Näherungsschalter

Näherungsschalter SMEO-1 in Blockbauweise, mit Messprinzip magnetisch Reed, wahlweise mit oder ohne LED, mit oder ohne warmfester Dichtung.

Näherungsschalter SMPO-1, Festo | Näherungsschalter
angesehen
Gekauft
Näherungsschalter SMPO-1, Festo

Festo | Näherungsschalter

Pneumatischer Näherungsschalter SMPO-1 in Blockbauweise, ohne Befestigungsaufsatz. Messprinzip magnetisch.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken