von Festo | mehr Näherungsschalter
| Näherungsschalter, Blockbauweise, magnetisch Reed |
| Schließer |
| Kabel mit Stecker M 8 x 1 (S) Kabel (K) |
| ohne oder mit gelber LED |
| IP67 |
| –20 °C bis +70 °C –40 °C bis +120 °C |
| 24 V DC oder 230 V AC |
| 0,3–10 m |
Festo Zubehör
Befestigungsbausatz SMBU für die Montage von Näherungsschaltern in Blockbauweise der Serien SMEO, SMTO, SMPO-1.
Festo Zubehör von
Doppeltwirkender Flachzylinder DZH mit Außengewinde, einseitiger Kolbenstange, pneumatischer Dämpfung beidseitig einstellbar, mit Positionserkennung für Näherungsschalter.
Festo Zubehör von
Doppeltwirkender Flachzylinder DZH mit Außengewinde, einseitiger Kolbenstange, pneumatischer Dämpfung beidseitig einstellbar, mit Positionserkennung für Näherungsschalter.
Festo Zubehör von
Doppeltwirkender Flachzylinder DZH mit Außengewinde, einseitiger Kolbenstange, pneumatischer Dämpfung beidseitig einstellbar, mit Positionserkennung für Näherungsschalter.
Festo Zubehör von
Doppeltwirkender Flachzylinder DZH mit Außengewinde, einseitiger Kolbenstange, pneumatischer Dämpfung beidseitig einstellbar, mit Positionserkennung für Näherungsschalter.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!