Menu

Steckverschraubung NPQM-D AG mit Innen-/Außensechskant, Festo

von Festo   |   mehr Steckverschraubungen

Drucken
Steckverschraubung NPQM-D mit Außengewinde und Innen-/Außensechskant für Pneumatikanwendungen mit einem Temperaturbereich bis 70 °C und einem Druckbereich bis 16 bar.
Einsatzbereich
  • Druckluft nach ISO 8573, geölter Betrieb möglich

Vorteile/Ausführungen
  • RoHS konform

Anwendungen/Hinweise
  • Push-Pull-Prinzip

Technische Daten
  • Temperaturbereich
–20 bis +70 °C
  • Betriebsdruck
–0,95–16 bar

Material
  • Gehäuse und Mutter aus Messing vernickelt
  • Schlauchdichtung aus NBR

Downloads

Für Sie interessant

Schläuche
Zubehör von
Kunststoffschlauch PUN-V0, Festo | Schläuche
angesehen
Gekauft
Kunststoffschlauch PUN-V0, Festo

Festo Zubehör von

Hochflexibler Einmantel-Kunststoffschlauch PUN-V0, flammhemmend, für den Einsatz in mittelbarer Nähe zu Schweißanwendungen.

Schläuche
Dazu passt
Kunststoffschlauch PUN-H, Festo | Schläuche
angesehen
Gekauft
Kunststoffschlauch PUN-H, Festo

Festo Dazu passt

Außenkalibrierter, hochflexibler Kunststoffschlauch aus Polyurethan für Pneumatik-Standardanwendungen, hydrolysebeständig. Der Kunststoffschlauch ist für die Lebensmittelherstellung zugelassen. Für die Verwendung mit den Verschraubungsreihen QS, NPQP, NPQM, CRYS und CK geeignet.

Schläuche
Dazu passt
Kunststoffschlauch PUN-H, transluzent , Festo | Schläuche
angesehen
Gekauft
Kunststoffschlauch PUN-H, transluzent , Festo

Festo Dazu passt

Der PUN-H ist ein außenkalibrierter, hochflexibler und transparenter Kunststoffschlauch aus Polyurethan für Pneumatik-Standardanwendungen. Dieser besondere PU-Schlauch ist für die Lebensmittelherstellung zugelassen und dank seiner Transparenz können Öl, Feuchtigkeit und einzelne

Schläuche
Dazu passt
Kunststoffschlauch PUN-CM, Festo | Schläuche
angesehen
Gekauft
Kunststoffschlauch PUN-CM, Festo

Festo Dazu passt

Hochflexibler, antistatischer Kunststoffschlauch PUN-CM, elektrisch leitend eingestellt.

Schläuche
Dazu passt
Kunststoffschlauch PUN-V0, Festo | Schläuche
angesehen
Gekauft
Kunststoffschlauch PUN-V0, Festo

Festo Dazu passt

Hochflexibler Einmantel-Kunststoffschlauch PUN-V0, flammhemmend, für den Einsatz in mittelbarer Nähe zu Schweißanwendungen.

Schläuche
Dazu passt
Kunststoffschlauch PAN-MF, Festo | Schläuche
angesehen
Gekauft
Kunststoffschlauch PAN-MF, Festo

Festo Dazu passt

Thermisch und mechanisch hoch belastbarer Kunststoffschlauch PAN-MF aus Polyamid, der die Anforderungen nach DIN 73378 „Rohre aus Polyamid für Kraftfahrzeuge“ erfüllt.

Steckverschraubung NPQM-D IG mit Außensechskant, Festo | Steckverschraubungen
angesehen
Gekauft
Steckverschraubung NPQM-D IG mit Außensechskant, Festo

Festo | Steckverschraubungen

Steckverschraubung NPQM-D mit Innengewinde und Außensechskant für Pneumatikanwendungen mit einem Temperaturbereich bis 70 °C und einem Druckbereich bis 16 bar.

Steckverschraubung NPQM-DK AG mit Innensechskant, Festo | Steckverschraubungen
angesehen
Gekauft
Steckverschraubung NPQM-DK AG mit Innensechskant, Festo

Festo | Steckverschraubungen

Steckverschraubung NPQM-DK mit Außengewinde und Innensechskant für Pneumatikanwendungen mit einem Temperaturbereich bis 70 °C und einem Druckbereich bis 16 bar.

Steckververbindung NPQM-D, Festo | Steckverschraubungen
angesehen
Gekauft
Steckververbindung NPQM-D, Festo

Festo | Steckverschraubungen

Steckververbindung NPQM-D für Pneumatikanwendungen mit einem Temperaturbereich bis 70 °C und einem Druckbereich bis 16 bar.

Steckververbindung NPQM-D mit Steckhülse, Festo | Steckverschraubungen
angesehen
Gekauft
Steckververbindung NPQM-D mit Steckhülse, Festo

Festo | Steckverschraubungen

Steckververbindung NPQM-D mit Steckhülse für Pneumatikanwendungen mit einem Temperaturbereich bis 70 °C und einem Druckbereich bis 16 bar.

Steckhülse NPQM-D, Festo | Steckverschraubungen
angesehen
Gekauft
Steckhülse NPQM-D, Festo

Festo | Steckverschraubungen

Steckhülse NPQM-D für Pneumatikanwendungen mit einem Temperaturbereich bis 70 °C und einem Druckbereich bis 16 bar.

Schott-Steckverschraubung NPQM-H, Festo | Steckverschraubungen
angesehen
Gekauft
Schott-Steckverschraubung NPQM-H, Festo

Festo | Steckverschraubungen

Metallsteckverschraubung für Pneumatikanwendungen mit einem Temperaturbereich bis 70 °C und einem Druckbereich bis 16 bar.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken