Menu

Schlauchtülle N-P für Schlauchklemme, Aluminium, Festo

von Festo   |   mehr Stecknippel-Verschraubungen

Drucken
Schlauchtülle N-P in Aluminium-Ausführung, passend für Kunststoffschläuche, gesichert mit Schlauchklemmen (SK), wahlweise mit G-, M- oder R-Außengewinde.
Einsatzbereich
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:–:–]
  • geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)

Vorteile/Ausführungen
  • RoHS konform
  • VDMA24364-B1/B2-L

Technische Daten
  • Temperaturbereich
–10 °C bis +60 °C
  • Betriebsdruck
–0,95 bis +10 bar
  • Korrosionsbeständigkeit
KBK 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung

Material
  • Aluminium, eloxiert
  • NPT- und R-Gewinde beschichtet

Downloads

Für Sie interessant

Schläuche
Dazu passt
Kunststoffschlauch PUN-H, Festo | Schläuche
angesehen
Gekauft
Kunststoffschlauch PUN-H, Festo

Festo Dazu passt

Außenkalibrierter, hochflexibler Kunststoffschlauch aus Polyurethan für Pneumatik-Standardanwendungen, hydrolysebeständig. Der Kunststoffschlauch ist für die Lebensmittelherstellung zugelassen. Für die Verwendung mit den Verschraubungsreihen QS, NPQP, NPQM, CRYS und CK geeignet.

Schläuche
Dazu passt
Kunststoffschlauch PUN-H, transluzent , Festo | Schläuche
angesehen
Gekauft
Kunststoffschlauch PUN-H, transluzent , Festo

Festo Dazu passt

Der PUN-H ist ein außenkalibrierter, hochflexibler und transparenter Kunststoffschlauch aus Polyurethan für Pneumatik-Standardanwendungen. Dieser besondere PU-Schlauch ist für die Lebensmittelherstellung zugelassen und dank seiner Transparenz können Öl, Feuchtigkeit und einzelne

Stecknippel-Verschraubung CN-PK mit AG, Festo | Stecknippel-Verschraubungen
angesehen
Gekauft
Stecknippel-Verschraubung CN-PK mit AG, Festo

Festo | Stecknippel-Verschraubungen

Stecknippel-Verschraubung CN-PK, wahlweise mit G- oder M-Außengewinde, Außensechskant und Dichtring.

Stecknippel-Verschraubung CRCN-PK, Festo | Stecknippel-Verschraubungen
angesehen
Gekauft
Stecknippel-Verschraubung CRCN-PK, Festo

Festo | Stecknippel-Verschraubungen

Stecknippel-Verschraubung CRCN, wahlweise mit G- oder M5-Außengewinde mit Dichtring und Außensechskant.

Stecknippel-Schottverschraubung SCN-PK, Festo | Stecknippel-Verschraubungen
angesehen
Gekauft
Stecknippel-Schottverschraubung SCN-PK, Festo

Festo | Stecknippel-Verschraubungen

Stecknippel-Schottverschraubung SCN-PK.

Steckverteiler FCN-PK, Festo | Stecknippel-Verschraubungen
angesehen
Gekauft
Steckverteiler FCN-PK, Festo

Festo | Stecknippel-Verschraubungen

Steckverteiler FCN -PK.

T-Stecknippel-Verschraubung TCN-PK, Festo | Stecknippel-Verschraubungen
angesehen
Gekauft
T-Stecknippel-Verschraubung TCN-PK, Festo

Festo | Stecknippel-Verschraubungen

360°-schwenkbare T-Stecknippel-Verschraubung TCN-PK, wahlweise mit G-oder M-Außengewinde und Dichtring.

T-Schlauchverbindung T-PK, Festo | Stecknippel-Verschraubungen
angesehen
Gekauft
T-Schlauchverbindung T-PK, Festo

Festo | Stecknippel-Verschraubungen

T-Schlauchverbinder T-PK mit Stecknippel, aus Messing (Ms) und POM, geeignet für Pneumatikanwendungen.

Y-Schlauchverbindung Y-PK, Festo | Stecknippel-Verschraubungen
angesehen
Gekauft
Y-Schlauchverbindung Y-PK, Festo

Festo | Stecknippel-Verschraubungen

Y-Schlauchverbindung Y-PK mit Stecknippel, aus Messing (Ms) und POM, geeignet für Pneumatikanwendungen.

L-Schlauchverbindung L-PK, Festo | Stecknippel-Verschraubungen
angesehen
Gekauft
L-Schlauchverbindung L-PK, Festo

Festo | Stecknippel-Verschraubungen

L-Schlauchverbinder L-PK mit Stecknippel, aus Messing (Ms) und POM, geeignet für Pneumatikanwendungen.

L-Stecknippel-Verschraubung LCNH-PK, Festo | Stecknippel-Verschraubungen
angesehen
Gekauft
L-Stecknippel-Verschraubung LCNH-PK, Festo

Festo | Stecknippel-Verschraubungen

360°-schwenkbare L-Stecknippel-Verschraubung LCNH, wahlweise mit G- oder M-Außengewinde und Dichtring.

L-Stecknippel-Verschraubung LCN-PK, Festo | Stecknippel-Verschraubungen
angesehen
Gekauft
L-Stecknippel-Verschraubung LCN-PK, Festo

Festo | Stecknippel-Verschraubungen

360°-schwenbare L-Stecknippelverschraubung mit Außengewinde und Dichtring für Pneumatikanwendungen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken