Menu

L-Schnellverschraubung GCK-PK-KU mit R-AG, Festo

von Festo   |   mehr Stecknippel-Verschraubungen

Drucken
L-Schnellverschraubung GCK-PK-KU mit einem R-Außengewinde und Überwurfmutter.
Einsatzbereich
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
  • Geölter Betrieb möglich

Vorteile/Ausführungen
  • RoHS konform
  • VDMA24364-B1/B2-L

Technische Daten
  • Temperaturbereich
–10 °C bis +60 °C
  • Betriebsdruck
–0,95 bis +10 bar

Material
  • POM

Downloads

Für Sie interessant

Verschlusskappe CV-PK-B, Festo | Stecknippel-Verschraubungen
angesehen
Gekauft
Verschlusskappe CV-PK-B, Festo

Festo Zubehör

Verschlusskappe CV-PK-B zum Verschließen von Stecknippeln und Verschraubungen für Polymerschlauch.

Überwurfmutter MCK-PK-KU, Festo | Stecknippel-Verschraubungen
angesehen
Gekauft
Überwurfmutter MCK-PK-KU, Festo

Festo Zubehör

Überwurfmutter MCK-PK-KU in Polymerausführung, für Schnellverschraubung.

Schläuche
Dazu passt
Kunststoffschlauch PUN-H, Festo | Schläuche
angesehen
Gekauft
Kunststoffschlauch PUN-H, Festo

Festo Dazu passt

Außenkalibrierter, hochflexibler Kunststoffschlauch aus Polyurethan für Pneumatik-Standardanwendungen, hydrolysebeständig. Der Kunststoffschlauch ist für die Lebensmittelherstellung zugelassen. Für die Verwendung mit den Verschraubungsreihen QS, NPQP, NPQM, CRYS und CK geeignet.

Schläuche
Dazu passt
Kunststoffschlauch PUN-H, transluzent , Festo | Schläuche
angesehen
Gekauft
Kunststoffschlauch PUN-H, transluzent , Festo

Festo Dazu passt

Der PUN-H ist ein außenkalibrierter, hochflexibler und transparenter Kunststoffschlauch aus Polyurethan für Pneumatik-Standardanwendungen. Dieser besondere PU-Schlauch ist für die Lebensmittelherstellung zugelassen und dank seiner Transparenz können Öl, Feuchtigkeit und einzelne

Schnellverschraubung ACK-PK mit G-IG, Festo | Stecknippel-Verschraubungen
angesehen
Gekauft
Schnellverschraubung ACK-PK mit G-IG, Festo

Festo | Stecknippel-Verschraubungen

Schnellverschraubung ACK-PK mit einem G-Innengewinde und Dichtring.

T-Verteilerstück FCK-3-PK-KU, Festo | Stecknippel-Verschraubungen
angesehen
Gekauft
T-Verteilerstück FCK-3-PK-KU, Festo

Festo | Stecknippel-Verschraubungen

T-Verteilerstück FCK-3-PK-KU mit Überwurfmutter.

Verschlusskappe CV-PK-B, Festo | Stecknippel-Verschraubungen
angesehen
Gekauft
Verschlusskappe CV-PK-B, Festo

Festo | Stecknippel-Verschraubungen

Verschlusskappe CV-PK-B zum Verschließen von Stecknippeln und Verschraubungen für Polymerschlauch.

Verschlusskappe CV-PC-8, Festo | Stecknippel-Verschraubungen
angesehen
Gekauft
Verschlusskappe CV-PC-8, Festo

Festo | Stecknippel-Verschraubungen

Verschlusskappe CV-PC-8.

Überwurfmutter MCK-PK-R, Festo | Stecknippel-Verschraubungen
angesehen
Gekauft
Überwurfmutter MCK-PK-R, Festo

Festo | Stecknippel-Verschraubungen

Überwurfmutter MCK-PK-4-R in Aluminiumausführung, für Schnellverschraubung CK-M5-PK-4, LCK-M5-PK-4, TCK-M5-PK-4.

Überwurfmutter MCK-PK, Festo | Stecknippel-Verschraubungen
angesehen
Gekauft
Überwurfmutter MCK-PK, Festo

Festo | Stecknippel-Verschraubungen

Überwurfmutter MCK-PK in Aluminiumausführung, für Schnellverschraubung.

Überwurfmutter MCK-PK-KU, Festo | Stecknippel-Verschraubungen
angesehen
Gekauft
Überwurfmutter MCK-PK-KU, Festo

Festo | Stecknippel-Verschraubungen

Überwurfmutter MCK-PK-KU in Polymerausführung, für Schnellverschraubung.

Überwurfmutter MCK-PK-KD, Festo | Stecknippel-Verschraubungen
angesehen
Gekauft
Überwurfmutter MCK-PK-KD, Festo

Festo | Stecknippel-Verschraubungen

Überwurfmutter MCK-PK-KD für Schnellverschraubung.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken