Menu

DUO-Spiral-Kunststoffschlauch PUN-S-DUO-BS, Festo

von Festo   |   mehr Schläuche

Drucken
Hochflexibler DUO-Spiral-Kunststoffschlauch PUN-S-DUO, zu einem Schlauchpaar zusammengeschweißt, zur Montage wird das Schlauchpaar an beiden Enden auf die notwendige Länge aufgetrennt.
Einsatzbereich
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:–:–]
  • Vakuum

Vorteile/Ausführungen
  • halogenfrei
  • LABS-frei nach FN 942 010
  • schleppkettentauglich
  • TÜV-Zulassung
  • RoHS konform
  • kupfer- und PTFE-frei

Technische Daten
  • temperaturabhängiger Betriebsdruck
–0,95–10 bar
  • Temperaturbereich
–35 °C bis +60 °C
  • Shore-Härte
D 52 ±3

Material
  • TPE-U (PU)

Luft


Downloads

Für Sie interessant

Gerade Steckverschraubung QSM, mit AG und Außensechskant, Festo | Steckverschraubungen
angesehen
Gekauft
Gerade Steckverschraubung QSM, mit AG und Außensechskant, Festo

Festo Zubehör

Gerade, kleinbauende Steckverschraubung QSM aus der Mini-Serie, mit G-, R- oder M-Außengewinde und Außensechskant, geeignet für höchste Packungsdichte auf kleinstem Einbauraum.

L-Steckverschraubung QSML mit AG und Außensechskant, Festo | Steckverschraubungen
angesehen
Gekauft
L-Steckverschraubung QSML mit AG und Außensechskant, Festo

Festo Zubehör

Kleinbauende, 360° drehbare L-Steckverschraubung QSML aus der Mini-Serie mit M- oder R-Außengewinde und Außensechskant. Geeignet für höchste Packungsdichte auf kleinstem Einbauraum.

Spiral-Kunststoffschlauch PUN-S, Festo | Schläuche
angesehen
Gekauft
Spiral-Kunststoffschlauch PUN-S, Festo

Festo | Schläuche

Hochflexibler Spiral-Kunststoffschlauch aus Polyurethan.

Spiral-Kunststoffschlauch PUN-SG, Festo | Schläuche
angesehen
Gekauft
Spiral-Kunststoffschlauch PUN-SG, Festo

Festo | Schläuche

Hochflexibler und weitgehendst hydrolysebeständiger Spiral-Kunststoffschlauch PUN-SG mit Gewebeeinlage und mit drehbaren, nicht demontierbaren Verschraubungen mit einem G-Außengewinde, wahlweise 1/4" oder 3/8".

Spiral-Kunststoffschlauch PPS, Festo | Schläuche
angesehen
Gekauft
Spiral-Kunststoffschlauch PPS, Festo

Festo | Schläuche

Thermisch und mechanisch hoch belastbarer, hydrolysebeständiger Spiral-Kunststoffschlauch PPS aus Polyamid, wird anschlussfertig mit je 2 Drehverschraubungen (G 1/4" Außengewinde) und verliergesicherten OL-Dichtringen geliefert. Ein Abknicken an den beiden Enden wird durch die Kn...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken