Menu

L-Steckverschraubung QSML mit AG und Außensechskant, Festo

von Festo   |   mehr Steckverschraubungen

Drucken
Kleinbauende, 360° drehbare L-Steckverschraubung QSML aus der Mini-Serie mit M- oder R-Außengewinde und Außensechskant. Geeignet für höchste Packungsdichte auf kleinstem Einbauraum.
Einsatzbereich
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:–:–], geölter Betrieb möglich

Anwendungen/Hinweise
  • Push-Pull-Prinzip

Technische Daten
  • Temperaturbereich
–10 °C bis +80 °C
  • Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich
–0,95 bis 6 bar
  • Temperaturabhängiger Betriebsdruck
–0,95 bis 14 bar

Material
  • Gehäuse aus PBT
  • Lösering aus POM
  • Schlauchdichtung aus NBR
  • Schlauchsegment aus hochlegiertem Stahl rostfrei

Downloads

Für Sie interessant

Schläuche
Zubehör von
DUO-Spiral-Kunststoffschlauch PUN-S-DUO-BS, Festo | Schläuche
angesehen
Gekauft
DUO-Spiral-Kunststoffschlauch PUN-S-DUO-BS, Festo

Festo Zubehör von

Hochflexibler DUO-Spiral-Kunststoffschlauch PUN-S-DUO, zu einem Schlauchpaar zusammengeschweißt, zur Montage wird das Schlauchpaar an beiden Enden auf die notwendige Länge aufgetrennt.

Schläuche
Zubehör von
Kunststoffschlauch PUN-DUO, Festo | Schläuche
angesehen
Gekauft
Kunststoffschlauch PUN-DUO, Festo

Festo Zubehör von

Flexibles Kunststoffschlaupaar, das sich durch hohe Abriebfestigkeit und hohe Knicksicherheit auszeichnet.

Schläuche
Zubehör von
Kunststoffschlauch PEN, Festo | Schläuche
angesehen
Gekauft
Kunststoffschlauch PEN, Festo

Festo Zubehör von

Kunststoff-Druckluftschlauch PEN aus Polyethylen zeichnet sich durch hohe Chemikalien- und Hydrolysebeständigkeit aus und ist weitgehend resistent gegen die gängigen Reiniger- und Schmiermittel.

Schläuche
Zubehör von
Spiral-Kunststoffschlauch PUN-S, Festo | Schläuche
angesehen
Gekauft
Spiral-Kunststoffschlauch PUN-S, Festo

Festo Zubehör von

Hochflexibler Spiral-Kunststoffschlauch aus Polyurethan.

Schläuche
Zubehör von
Kunststoffschlauch PUN, Festo | Schläuche
angesehen
Gekauft
Kunststoffschlauch PUN, Festo

Festo Zubehör von

Außenkalibrierter, hochflexibler Kunststoffschlauch aus Polyurethan für Pneumatik-Standardanwendungen.

Schläuche
Zubehör von
Kunststoffschlauch PAN, Festo | Schläuche
angesehen
Gekauft
Kunststoffschlauch PAN, Festo

Festo Zubehör von

Thermisch und mechanisch hoch belastbarer Kunststoffschlauch aus Polyamid.

Mechanische Greifer
Zubehör von
Parallelgreifer DHPS, Festo | Mechanische Greifer
angesehen
Gekauft
Parallelgreifer DHPS, Festo

Festo Zubehör von

Parallelgreifer DHPS wahlweise als doppelt- und einfachwirkender Greifer einsetzbar, Druckfeder zur Unterstützung oder Sicherung der Greifkräfte, mit Näherungsschalter. Geeignet als Außen- und Innengreifer.

PU-Schlauch | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
angesehen
Gekauft
PU-Schlauch

Novoplast Dazu passt

PU-Schlauch für den vielfältigen Einsatz in der Pneumatik etc.

PU-Schlauch DUO | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
angesehen
Gekauft
PU-Schlauch DUO

Lüdecke Dazu passt

MODY-Duo-Polyurethanschlauch, Meterware unspiralisiert in den Farben Blau und Gelb zur Anwendung in der Fluidtechnik, Automationstechnik und für Messgeräte.

PA-Schlauch 12w | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
angesehen
Gekauft
PA-Schlauch 12w

Novoplast Dazu passt

Flexibler (halbstarrer) Rohrtyp, kalibriert, aus Polyamid 12.

PE-Schlauch | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
angesehen
Gekauft
PE-Schlauch

Novoplast Dazu passt

Weicher, flexibler Schlauchtyp. Durch die einfache Verlegbarkeit hauptsächlich als Steuerleitung bei niedrigen Drücken in der Regel- und Messtechnik und in der Pneumatik z. B. zur Regelung von Anzeigeinstrumenten im Wärme- und Klimabau.

Gerade Steckverschraubung QSM, mit AG und Außensechskant, Festo | Steckverschraubungen
angesehen
Gekauft
Gerade Steckverschraubung QSM, mit AG und Außensechskant, Festo

Festo | Steckverschraubungen

Gerade, kleinbauende Steckverschraubung QSM aus der Mini-Serie, mit G-, R- oder M-Außengewinde und Außensechskant, geeignet für höchste Packungsdichte auf kleinstem Einbauraum.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken